Souvent achetés ensemble
Prix : 1 289,00 $
Les clients ont également été consultés
Chariot de bagages en acier inoxydable fournit une belle apparence d’hôtels tout en conservant la force & durabilité.
Chariot de bagages est effectuée à l’aide de montants en acier inoxydable #201 résistants à la corrosion et le cadrage. Armature en tube d’acier inoxydable résistante est croisée se prépara à renfort supplémentaire. Courbe verticale panier offre un aspect de l’hôtel 5 étoiles exceptionnel avec un design de pointe boule sur le dessus. Haut du chariot comprend un bar de vêtement pour accrocher la garde-robe. Pont en acier inoxydable fond est recouvert d’une surface antidérapante et moquette pour protéger les bagages et valises. Pare-chocs de protection tablier empêche pas gâcher de murs et des portes. Se déplace facilement sur pivotant 2, 2 roulettes rigides. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre 1-1/2 (Tube de cadre) dans
- Longueur 41-1/4 po (104,78 cm)
- Hauteur 73 in (185,42 cm)
- Capacité de poids 1100 lbs (500 kg)
- Jauge 12
Détails du produit
- Matériau vertical Or
- Assemblage requis Oui
- Nombre de roues 4
- Famille de couleurs de terrasses de moquette Rouge
- Type Montants incurvés
- Nom/numéro du modèle 985118
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 985118GD
- Type de roue Caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Dhaval
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Dave
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent -
Reviewer : Ray
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
telle une forte elegent sa fierté juste pour un hôtelier de posséder un tel produit et de prix vous pouvez vous tromper...
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la longueur de la barre de vêtement ?
Question posée par : Jenna, janvier 11, 2017
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Jenna, la longueur de la barre de vêtement est 18". Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", bleu, 12 chiffons/Pack
Article nº : 670235
Pas encore évalué
27,95 $
Véhicule utilitaire électrique industriel™ mondial de 4 places
Article nº : 615162
Pas encore évalué
25 599,00 $
Global Industrial™ Outdoor Heavy-Duty Slatted Steel Trash Can, 36 gallons, 39"H, noir
Article nº : 641629BK
Pas encore évalué
1 229,00 $
Global Industrial™ Bellman Cart With Curved Uprights, 6 » Casters, Gold Stainless Steel
1289,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires