Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ordinateur & utilitaire Table ascenseur attachement 1600 pour Raymond produits Bureau ascenseurs

Ordinateur & utilitaire Table ascenseur attachement 1600 pour Raymond produits Bureau ascenseurs

Article nº : WBB384375

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 375,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Table de produits 420 Raymond & feuille Wheeler

Table de produits 420 Raymond & feuille Wheeler

Raymond, 2300 produits Bureau Lift - roulettes 3"- 16" x 32" Lift Frame

Raymond, 2300 produits Bureau Lift - roulettes 3"- 16" x 32" Lift Frame

Raymond produits 2000-40 Bureau soulevez - roulettes de 2-1/2"- 16" x 40" ascenseur cadre

Raymond produits 2000-40 Bureau soulevez - roulettes de 2-1/2"- 16" x 40" ascenseur cadre

Global Industrial™ Easy Lift Desk Mover 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Easy Lift Desk Mover 600 Lb. Capacité

Raymond produits 3218 fichier Dolly 18 "x 32"

Raymond produits 3218 fichier Dolly 18 "x 32"

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels

Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Plastic Dolly with Flush Deck - 4" Casters 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Dolly with Flush Deck - 4" Casters 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Senior Aluminum 2-in-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels

Global Industrial™ Senior Aluminum 2-in-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels

Conçu pour déplacer des centaines de configurations dans les tables d’ordinateur, supports pour imprimante, surfaces de travail et tables utilitaire spécialisé. La pièce jointe sera également enfourcher une étagère. Construit de tubes en acier soudés électrique de forte épaisseur. Finition enduite par poudre. Cadre de levée, recouvert de vinyle antidérapante, ajuste à bonne hauteur et est fixé avec des vis de pouce. Aucun outil ni le matériel nécessaire.

  • Capacité de charge : 250lbs.
  • Largeur hors tout : 20".
  • Hauteur hors-tout : 17-1/4".
  • Made in USA.


Poids &Dimensions

  • Largeur 20 in (50,8 cm)
  • Longueur 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur 17-1/4 po (43,82 cm)
  • Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
  • Poids 17 lbs (7,73 kg)

Détails du produit

  • pays Made in USA
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Produits de Raymond
  • Matériau Acier
  • Style Ordinateur & utilitaire Table ascenseur pièce jointe
  • Numéro de référence du fabricant 1600
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Chaise empilable et étudiant Bureau Mover

469,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Chariot à chaises empilées

409,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Chaise empilée Dolly pour chaises étroits

409,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ordinateur & utilitaire Table ascenseur attachement 1600 pour Raymond produits Bureau ascenseurs

Ordinateur & utilitaire Table ascenseur attachement 1600 pour Raymond produits Bureau ascenseurs

Article nº : WBB384375

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant