Souvent achetés ensemble
Prix : 589,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 589,00 $ ch.
- Acheter 3+ 559,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
✓ Supporte le poids jusqu’à 1000 lb
✓ La couche de poudre riche en zinc résistante à la rouille offre une forte résilience contre les éléments
✓ Le revêtement thermoplastique cool au toucher assure une durabilité durable et sans entretien
Lorsque vous avez besoin d’options de sièges plus simples et plus fiables autour de votre terrain extérieur, ajoutez le banc plat en acier extérieur Global Industrial™ 6 '. Ce banc tout en acier en treillis métallique est idéal pour les campus, les parcs, les arrêts de transport et plus encore. Il est fait de mailles de gros calibre et de métal expansé avec un revêtement thermoplastique solide conçu pour aider à résister à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme, ainsi que pour assurer une durabilité sans entretien pendant des années d’utilisation à fort trafic. Coins de banc sont biseautés pour la sécurité. Les languettes de montage permettent l’ancrage au sol pour plus de stabilité et de sécurité. Garantie limitée de 7 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Largeur du siège 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Longueur du siège 72 in (182,88 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Collection Collection de métal déployé
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Finir en tête Thermoplastique
- Type Banc plat
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Matériau Métal déployé
- Numéro de référence du fabricant 277156BK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ROSSMERI
Date de : Août 13, 2020
-
Reviewer : Seth
Date de : Mai 15, 2020
Votre commentaire :
Très bien fait, et exactement ce que je cherchais. Je ne pouvais pas être plus heureux. -
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Enfin un produit j’ai acheté qui a totalement été à la hauteur de sa description et à mes attentes ! -
Reviewer : GARY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grande qualité et très robuste -
Reviewer : William
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
très belle et robuste banc -
Reviewer : DAVID
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Voici les caoutchouc enduit ainsi ils ne rouilleront jamais. Nous avons plusieurs styles et il s’agit le moins cher, que vous les trouverez. -
Reviewer : Danielle
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons acheté certains d'entre eux environ un an pour notre aire d’attente et a décidé de commander d’autres parce qu’ils ont si bien fonctionné.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coussin de siège industriel mondial pour bancs de™ table de pique-, gris, 2 / paquet
Article nº : 277CP66
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ Inground Mount for Grass
Article nº : 695771
Pas encore évalué
119,95 $
Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 5 vélos, support de bride, noir
Article nº : 652778
239,95 $
Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle plat, 36 gallons, noir
Article nº : 237726BK
Pas encore évalué
859,00 $
Global Industrial™ Steel Pet Waste Station avec sacs de déchets roulés, Vert
Article nº : 695795
Pas encore évalué
459,95 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
473,95 $
Station de remplissage de bouteilles sur pied extérieure™ industrielle mondiale avec filtre, noir
Article nº : 761222BKF
Pas encore évalué
3 835,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
799,00 $
Matériel de remplacement pour la base pour 72 " et 96" bancs en acier
Article nº : RP3013
Pas encore évalué
9,70 $
Global Industrial™ 6' Banc plat extérieur en acier, métal déployé, noir
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange