Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise

Article nº : WB269876GY

(27)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
  • Armoire de rangement Global Industrial™ EZ Assemble, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

    699,00 $

  • Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

    67,20 $

  • Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 11-5/8 » L x 4"H Bleu, qté par paquet : 12

    44,64 $

Prix initial : 575,00 $

Prix promotionnel: 514,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po l x 30 po H, assemblée, blanche

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po l x 30 po H, assemblée, blanche

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 18 po L x 12 po P x 26 po H, assemblée, grise

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 18 po L x 12 po P x 26 po H, assemblée, grise

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 18 po L x 12 po P x 26 po H, assemblée, blanche

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 18 po L x 12 po P x 26 po H, assemblée, blanche

Armoire à hauteur de comptoir industriel™ Global, 36 po L x 18 po P x 42 po H, assemblée, grise

Armoire à hauteur de comptoir industriel™ Global, 36 po L x 18 po P x 42 po H, assemblée, grise

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 13-3/4 po L x 12-3/4 po P x 30 po H, gris assemblé

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 13-3/4 po L x 12-3/4 po P x 30 po H, gris assemblé

Tennsco® Armoire de bureau standard à hauteur de bureau, 19 po L x 24 po P x 30 po H, entièrement soudée, gris clair

Tennsco® Armoire de bureau standard à hauteur de bureau, 19 po L x 24 po P x 30 po H, entièrement soudée, gris clair

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Armoire de rangement en plastique Rubbermaid® avec portes doubles complètes, 36 po L x 18 po P x 72 po H, gris, non assemblé

Armoire de rangement en plastique Rubbermaid® avec portes doubles complètes, 36 po L x 18 po P x 72 po H, gris, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Durham Storage Bin Cabinet DC48-842S6DS-95 - 84 jaune velcro sur bacs & étagères 48 "x 24" x 72 "

Durham Storage Bin Cabinet DC48-842S6DS-95 - 84 jaune velcro sur bacs & étagères 48 "x 24" x 72 "

Global™ meuble de rangement mural assemblé 30" W x 12" D x 30H gris

Style contemporain et la construction en acier durable résister à usage d’entrepôt lourd, ces armoires combler une variété de besoins à un excellent prix. Idéal pour le stockage d’outils, aérosols, premier sida et plus encore. Poignées encastrées avec 2 indexé comme clés de la sécurité. Fonction de meubles à montage mur deux 22 calibre des étagères en acier qui sont hauteur réglable par incréments de 2". Dimensions d'étagère 30"L x 10-7/8"D. Dimensions de porte 13"W x 26"H. Finition durable de manteau de poudre.

Poids &Dimensions

  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 30 in (76,2 cm)
  • Poids 112,95 lbs (51,34 kg)
  • Épaisseur 24 ga

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 2
  • Type de handle Encastré
  • Type de construction Assemblé
  • Nombre de portes 2
  • Type Meuble de rangement
  • Matériau Acier
  • Style Support mural
  • Capacité des étagères 90 lbs (40,91 kg)
  • Matériel d’étagère Acier
  • Nombre de tablettes 2
  • Nombre d’étagères fixes 1
  • Type de verrou Clé identique
  • Nombre de compartiments 3
  • Marque Global Industrial
  • Type de porte Solide
  • Numéro de référence du fabricant 269876GY
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    15
  • 4 étoile(s)

    9
  • 3 étoile(s)

    3
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : GreatWhite

    Date de : Novembre 26, 2020

    Très bon cabinet !
    Votre commentaire :
    Il s’agit d’un coffret très solide, carré et sécurisé. Il doit avoir une limite de poids, mais ce n’est pas n’importe où près du poids que j’ai mis sur elle. Les portes se balancent correctement, le loquet fonctionne comme prévu. Les étagères sont solides. Il dépasse vraiment les attentes. Je l’aime tellement bien, je me l’ai recommandé à moi-même, et j’en ai acheté un autre !
  • Reviewer : Steve

    Date de : Octobre 28, 2020

    Grandes armoires
    Votre commentaire :
    Commandé 4. Ils sont arrivés sur une palette sans dommages. Ils étaient faciles à monter et à travailler très bien. Je n’ai pas utilisé le matériel inclus, cependant. Montés sur 2x6 qui étaient montés sur les goujons.
  • Reviewer : MATTHIEU

    Date de : Juin 12, 2020

    Facile à accrocher, belle finition
    Votre commentaire :
    Arrivé en bonne forme. Facile à accrocher, même si je n’ai pas utilisé le matériel ci-joint. Grande finition sur les armoires, vraiment comme le produit.
  • Reviewer : Mike

    Date de : Mai 31, 2020

    Grande armoire mais place à l’amélioration
    Votre commentaire :
    Super cabinet. Serait mieux si le matériau était un peu plus épais (plus lourd). J’aimerais qu’il y ait une armoire murale de 36 ou 42"haute.
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Mai 29, 2020

    Grande armoire, avait possible problème de pré-expédition, autrement fortement recommandé
    Votre commentaire :
    Belle armoire. Malheureusement, la charnière supérieure droite sur la porte du côté droit a été sauté et l’une des étagères intérieures avait un problème mineur que j’ai été en mesure de redresser. J’ai essayé de redresser la charnière supérieure de la porte droite, mais la porte ne pend toujours pas tout droit. Il frappe la porte gauche lors de la fermeture, tordu, mais il est fonctionnel, peut encore obtenir la porte fermée. Je soupçonne que cela s’est produit avant qu’il a été en boîte à un moment donné que je n’ai pas vu de problèmes d’expédition externe. Je voudrais certainement donner à ce 5 étoiles autrement, ne sais pas quoi faire à ce stade. J’ai commandé deux, mais ils les ont expédiés séparément, j’espère que le 2e n’a pas de problèmes. Très belle armoire à la recherche autrement. Merci.
  • Reviewer : DAVID

    Date de : Avril 03, 2020

    Armoires
    Votre commentaire :
    Ce sont d’excellentes armoires et une meilleure qualité que ce que j’ai trouvé dans les magasins de boîtes locales. Ils sont bien faits avec un bon mécanisme de loquet.
  • Reviewer : Danielle

    Date de : Avril 23, 2019

    Plomb de RSE
    Votre commentaire :
    Armoire, c’est juste ce qu’il fallait
  • Reviewer : BENNY

    Date de : Avril 23, 2019

    Global™ meuble de rangement mural assemblé 30" W x 12" D
    Votre commentaire :
    Bon produit !
  • Reviewer : ANTHONY

    Date de : Avril 23, 2019

    Fonctionne très bien dans ma boutique
    Votre commentaire :
    J’ai pu faire avancer les choses sur le sol et dans cette armoire qui nous avons monté sur le mur. Elle détient plus que vous penseriez car c’est taille.
  • Reviewer : CHRIS

    Date de : Avril 23, 2019

    Armoire.
    Votre commentaire :
    Vit à tout faire de la publicité. recommanderais certainement d’amis/famille.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 4 questions et à 4 réponses.

  • est-ce que cela peut ne pas être assemblé?

    Question posée par : frederic Moretti, 26, 2019 octobre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Octobre 28, 2019

      Bonjour, malheureusement, ce modèle n'est pas disponible non assemblé. Merci de votre intérêt envers notre produit.

  • Pouvez-vous nous donner les dimensions de la porte ? Dessins sont disponibles pour cette armoire ?

    Question posée par : Tommy, 20, 2019 février

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Février 20, 2019

      Bonjour Tommy. Les dimensions de la porte sont 13" W x 26" H. Merci de votre intérêt pour notre produit.

  • Pouvez-vous me dire si cet appareil est étanche ? Si ce n’est pas le cas, offrez-vous un dans la taille, en acier inoxydable, ce qui est ?

    Question posée par : Susan, 27 et 2017 novembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour, malheureusement ce modèle n’est pas étanche mais oui sont nos modèles en acier inoxydable. Si vous êtes intéressés par plus d’informations veuillez contacter notre équipe des ventes au 1.888.978.7759 comme une commande spéciale est nécessaire. Merci de votre intérêt envers notre produit.

  • Étagères supplémentaires peuvent être achetés pour cette armoire ?

    Question posée par : Shawn, 03 et 2015 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Avril 03, 2015

      Je suis désolé, mais nous ne vendons pas les étagères séparément pour cet appareil.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise

Article nº : WB269876GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
    Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
    Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
    Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
    Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
    Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
    Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
    Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
    Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
    Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
    Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
    Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
    Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
    Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
    Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
    Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
    Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
    Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant