Prix : 3 335,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 335,00 .
- Achetez 6-10 3 135,00 .
- Acheter 11+ 3 035,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Hallowell 16 Gauge lourds Galvanite DuraTough meuble de rangement, 60" W x 24 H « D x 78"
Hallowell DuraTough soudée armoires de stockage et de la combinaison sont disponibles dans les poids lourds et Extra lourds modèles pour notre Classic et Galvanite série résistant à la corrosion. Armoires de la série classiques sont fabriqués à partir de premier grade froid roulé feuille en acier. Armoires de la série Galvanite sont fabriqués à partir de recuit acier de feuilles qui, comme un fer-zinc, alliage revêtement appliqué à l’usine fournissant une protection contre les environnements très humide et moites. Heavy Duty armoires sont fabriqués avec la jauge 16 en tôle d’acier et sont entièrement soudés créant une unité rigide et durable. Extra Heavy-Duty armoires sont fabriqués avec la jauge 14 tôle d’acier qui s’étend de 25 % plus épais que 16 jauge offre durabilité MAXIMUM. Garantie limitée de l’année 1.
Hallowell DuraTough soudée armoires de stockage et de la combinaison sont disponibles dans les poids lourds et Extra lourds modèles pour notre Classic et Galvanite série résistant à la corrosion. Armoires de la série classiques sont fabriqués à partir de premier grade froid roulé feuille en acier. Armoires de la série Galvanite sont fabriqués à partir de recuit acier de feuilles qui, comme un fer-zinc, alliage revêtement appliqué à l’usine fournissant une protection contre les environnements très humide et moites. Heavy Duty armoires sont fabriqués avec la jauge 16 en tôle d’acier et sont entièrement soudés créant une unité rigide et durable. Extra Heavy-Duty armoires sont fabriqués avec la jauge 14 tôle d’acier qui s’étend de 25 % plus épais que 16 jauge offre durabilité MAXIMUM. Garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 410 lbs (186,36 kg)
- Épaisseur 16 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Type de handle Levier de
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 1050 lbs (477,27 kg)
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Nombre de compartiments 5
- Marque Hallowell
- Type de porte Solide
- Numéro de référence du fabricant HWG6SC0478 - 4CL
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 26-3/8" x 18-1/8" x 37-13/16" 7 Tiroir Black Roller Tool Cabinet
Article nº : 535364
Pas encore évalué
845,00 $
Armoire de rangement robuste Hallowell en galvanite DuraTough, calibre 16, 60 po L x 24 po P x 78 po H, gris
3335,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires