Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Support Impact Products Gatemate Plus, Noir, 3 » - 1853, qté par paquet : 6

Support Impact Products Gatemate Plus, Noir, 3 » - 1853, qté par paquet : 6

Article nº : WBB793970

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

12,50 $ ch.

Prix: 75,00 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Unger® Sticky Fingers changeur d’ampoule - BS010

Unger® Sticky Fingers changeur d’ampoule - BS010

Nexel® Kit de Cantilever entreposage des produits chimiques

Nexel® Kit de Cantilever entreposage des produits chimiques

Nexel® nettoyage chimique Dunnage Rack pour 5 Gallon seaux - Nexelon

Nexel® nettoyage chimique Dunnage Rack pour 5 Gallon seaux - Nexelon

Carlisle Roll ' n système de Grip™ de porte, noir, 18", rouleaux de crochet/1 3 - 4073100, qté par paquet : 12

Carlisle Roll ' n système de Grip™ de porte, noir, 18", rouleaux de crochet/1 3 - 4073100, qté par paquet : 12

Carlisle Roll 'N Grip™ Holder System, 18 », 8 Crochets - 4073700

Carlisle Roll 'N Grip™ Holder System, 18 », 8 Crochets - 4073700

Unger Squeeze Grip NiftyNabber® tous les but Grabber, vert/noir - NN960

Unger Squeeze Grip NiftyNabber® tous les but Grabber, vert/noir - NN960

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, haut débit, 1-produit chimique

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, haut débit, 1-produit chimique

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, faible débit, 1-produit chimique

Industrial™ global Dilution chimique de nettoyage universel distributeur, faible débit, 1-produit chimique

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Armoire à clés SentrySafe KB-50, capacité de 50 clés, 9-7/16 po l x 3-15/16 po P x 11-13/16 po H, noir

Armoire à clés SentrySafe KB-50, capacité de 50 clés, 9-7/16 po l x 3-15/16 po P x 11-13/16 po H, noir

Titulaire de Plus de Gatemate produits impact, noir, 3", 1853

Porte-GateMate Plus®. Idéal pour les placards du concierge en raison d’un espace limité. Cales à balais, brosses, lavette de poignées, torchons et autres ustensiles de nettoyage. Détient l’ovale et ronde.

Objets jusqu'à diamètre 1-3/16". Matériel inclus.

Les éléments sont au prix par chacun mais vendus en paquet de 6.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-7/8 po (7,3 cm)
  • Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Poids 1,5 lbs (.68 kg)
  • Longueur 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Type MOP/balai titulaire
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Produits impact
  • Description Titulaire de Plus de Gatemate
  • Matériau Plastique
  • Style Crochet 1
  • Numéro de référence du fabricant 1853
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : DENISE

    Date de : Juin 23, 2022

    Grande prise
    Votre commentaire :
    Je les ai achetés pour notre entrepôt. Idéal pour les vadrouilles et les balais.
  • Reviewer : BOB

    Date de : Avril 23, 2019

    #1 cintres
    Votre commentaire :
    ces petits gars travaillent très bien, la cale jusqu'à l’abus des employés et agréable et soigné sur les yeux au lieu d’un morceau de métal plié qui se rouille.
  • Reviewer : BOB

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    jusqu'à présent, c’est un très bon produit, fonctionne parfait pour une personne qui est en amélioration constante. facile à utiliser et il fonctionne très bien avec une poignée de longueur différente, parfois on passe le balais et l’ancien détenteur je dois ajuster la hauteur, mais pas plus.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Support Impact Products Gatemate Plus, Noir, 3 » - 1853, qté par paquet : 6

Support Impact Products Gatemate Plus, Noir, 3 » - 1853, qté par paquet : 6

Article nº : WBB793970

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Support Impact Products Gatemate Plus, Noir, 3 » - 1853, qté par paquet : 6
    Support Impact Products Gatemate Plus, Noir, 3 » - 1853, qté par paquet : 6
    Support Impact Products Gatemate Plus, Noir, 3 » - 1853, qté par paquet : 6
    Support Impact Products Gatemate Plus, Noir, 3 » - 1853, qté par paquet : 6
    Support Impact Products Gatemate Plus, Noir, 3 » - 1853, qté par paquet : 6
    Support Impact Products Gatemate Plus, Noir, 3 » - 1853, qté par paquet : 6
    Support Impact Products Gatemate Plus, Noir, 3 » - 1853, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant