Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 120"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 120"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Article nº : WBB2047985

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 48
  • 72
  • 96
  • 120

120

Souvent achetés ensemble

  • Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 120"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™
  • Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

    86,95 $

  • Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, noir, chacun

    97,95 $

  • Global Industrial™ Power Strip, 18 points de vente, 15A, 48"L, 15' Cord

    89,95 $

Prix initial : 1 265,00 $

Prix promotionnel: 1 012,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 48"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 48"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 96 « W

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 96 « W

✓ Construction durable résistante à l’usure et à la déformation
✓ Thermocollé électroniquement
✓ Grain de bord

Créez plus d’espace de comptoir avec le Global Industrial™ Maple Butcher Block Square Edge Workbench Top. Le dessus pratiquement indestructible a une finition Varnique résistante à l’usure qui est non toxique et repousse l’alcool, l’eau de Javel et le diluant à peinture tout en étant facile sur les pièces délicates de la machine. N’endommage pas les outils tranchants. Plastifié transparent. Garantie limitée de 1 ans.

Nettoyage des surfaces de travail: Des nettoyants ménagers doux tels que des solutions de savon et d’eau, Windex et Lysol sont recommandés pour le nettoyage des surfaces. Les produits chimiques agressifs tels que l’ammoniac et les solvants doivent être évités et peuvent causer des dommages permanents à la finition.

Remarque :

Toutes les dimensions sont typiques. Tolérance générale +/- 1/8 ». La largeur, la profondeur et/ou l’épaisseur peuvent varier légèrement.
Si vous en achetez plusieurs, nous ne pouvons pas garantir une correspondance exacte en termes de grain de bois ou de nuance de couleur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 120 in (304,8 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Poids 174 lbs (79,09 kg)
  • Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)

Détails du produit

  • Sécurité alimentaire Oui
  • pays É.-U.
  • Assemblage requis Oui
  • Type d’arête Carré 
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Bloc de Boucher d’érable
  • Numéro de référence du fabricant B2047985
  • Couleur Brun
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    5
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Henry

    Date de : Avril 07, 2022

    Table Patio Bar: Très fonctionnelle et a fière allure
    Votre commentaire :
    J’ai toujours aimé les tables de hauteur de bar, alors quand il était temps de rénover notre patio, j’ai choisi de remplacer la table et les chaises standard pour 6 personnes par cette unité géniale. La profondeur de 30 pieds est idéale offrant plus d’espace de promenade que les tables traditionnellement larges. La longueur peut facilement accueillir 8 chaises pivotantes. Des pieds en bois personnalisés et des traverses carrées en acier de 3 'ont été ajoutés pour le soutien du dessus de table, ainsi que comme repose-pieds. Bien que cette unité soit décrite comme un établi, elle est assez belle pour être utilisée comme meuble. Son dessus de 1,75' d’épaisseur est très solide et rigide. Aussi très lisse et fini poli. Aucune finition supplémentaire n’est nécessaire
  • Reviewer : Barry

    Date de : Août 07, 2020

    Ça a l’air génial !
    Votre commentaire :
    C’est super!
  • Reviewer : JO ANN

    Date de : Mai 17, 2019

    Nice
    Votre commentaire :
    C’est arrivé rapidement.
  • Reviewer : JOE

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon produit mais frais de port trop élevé
    Votre commentaire :
    Bon produit. C’est ce que je cherchais.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.

  • Toute chance que vous avez gratter et bosse disponible pour cet article? Il sera dans un cadre d’atelier, et les imperfections mineures ne sont pas importantes.

    Question posée par : Gerald, 29 et 2020 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mai 01, 2020

      Bonjour Gerald, parce qu’un dessus d’érable est considéré comme un bois très dur et dense que d’autres matériaux, nous recommandons le modèle mondial B2048181 comme une solution appropriée pour prendre soin du haut. S’il vous plaît entrer le modèle mondial énuméré dans la barre de recherche à globalindustrial.com pour plus d’informations sur les produits. Merci de votre intérêt envers notre produit.

  • Est-ce que ce bloc de boucher d’érable mélangé entre le grain de bord et le grain de visage ou est-ce juste le bloc régulier de boucher de grain de bord ?

    Question posée par : Evan, 23, 2020 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Avril 27, 2020

      Bonjour, chaque dimension piédestal sont les suivantes: 15-3/4"W x 20"D x 32"H. Nous nous excusons, mais il n’y a pas de soutien du centre. Pour des spécifications supplémentaires, veuillez cliquer sur le bouton [ASSEMBLY] sur la page du produit. Je vous remercie pour votre question.

  • quel est le poids de cet article?

    Question posée par : Nicholas, 01, 2020 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Avril 02, 2020

      Bonjour, le poids de cette unité est de 174 livres. Merci pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 120"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 120"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Article nº : WBB2047985

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 120"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™
    Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 120"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™
    Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 120"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™
    Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 120"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™
    Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 120"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant