Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Dock Light Head, Compatible Par38 Bulb, 8' Cord w / Plug

Global Industrial™ Dock Light Head, Compatible Par38 Bulb, 8' Cord w / Plug

Article nº : WB501754

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Dock Light Head, Compatible Par38 Bulb, 8' Cord w / Plug
  • Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

    109,95 $

  • Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 25 « L

    139,95 $

  • Global Industrial™ Dock Light Arm avec kit de montage, 90 « L

    319,95 $

Prix : 105,95 $

Quantité

Global™ Dock Light Head Only, Vis-in Medium Base, Par38 Bulb Compatible, 8' Cord & Plug

Cette tête de lumière de quai de remplacement est destinée à être utilisée avec la plupart des bras légers de quai. La tête est livré avec une prise de base moyenne wihich le rend idéal pour le LED Par38 lampes à vis. (Ampoules non incluses). Lumières sont logés en jaune acier poudre-enduit pour la résistance et de la sécurité. Il est cETLus répertoriés.

Poids &Dimensions

  • Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)

Détails du produit

  • Type Tête de lumière de dock
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 1
  • Tension 120 V
  • Type d’ampoule Par38 / R40 (non inclus)
  • Assemblage requis Non
  • Description Tête de lumière de dock de remplacement w/ base moyenne
  • Numéro de référence du fabricant 501754

Conformité et certifications

  • Certifications cETLus
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Dock Light Head, Compatible Par38 Bulb, 8' Cord w / Plug

Global Industrial™ Dock Light Head, Compatible Par38 Bulb, 8' Cord w / Plug

Article nº : WB501754

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Dock Light Head, Compatible Par38 Bulb, 8' Cord w / Plug
    Global Industrial™ Dock Light Head, Compatible Par38 Bulb, 8' Cord w / Plug
    Global Industrial™ Dock Light Head, Compatible Par38 Bulb, 8' Cord w / Plug
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant