Souvent achetés ensemble
Prix : 129,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Spécifications :
- L'efficacité exceptionnelle du filtre de 99,97 % répond aux critères d'essai de la série NIOSH P100.
- Enveloppement de filtre en plastique conçu pour les applications à haute chaleur ou humide.
- Le flux d'air canalisé protège le filtre pour une respirabilité accrue et une durée de vie plus longue.
- La conception balayée-arrière fournit le champ de vision amélioré et un plus grand confort.
- La conception unique et chargée de couvercle de filtre à ressort simplifie les contrôles d'étanchéité utilisateur à pression négative.
- NIOSH approuvé pour les environnements contenant certaines huile et non pétroliers basé à particules. Utilisez avec 3M™ Respirateurs 5000 Series ou 3M™ Cartridges 6000 Series avec 3M™ Adaptateur 502, 3M™ Facepieces 6000 Series, ou 3M™ Facepieces 7000 Series avec porte-filtre baïonnettes.
Détails du produit
- Type Filtre
- Pour une utilisation avec 3M™ Demi - Respirateurs full Face
- Cartridge approuvé pour P100
- Quantité par paquet 6 paires/boîte
- Marque 3M
- Prix par Boîte de
- Type de cartouche de respirateur Filtre de respirateur purificateur d’air
- Numéro de référence du fabricant 7000002154
- Couleur Magenta
- Type de connexion respirateur Baïonnette
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Respirateur plein masque réutilisable 3M™
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Donald
Date de : Avril 20, 2022
-
Reviewer : JOSE
Date de : Avril 18, 2020
Votre commentaire :
Grands filtres dans mon expérience, mais malheureusement ne peux pas les utiliser depuis n’ont pas reçu le masque qu’ils vont avec pour le moment.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
179,95 $
28,95 $
3M™ masque réutilisable, masque complet, moyen, 6800, 1 chaque
Article nº : B722192
Pas encore évalué
315,95 $
3M™ 7093 Filtre à particules, P100, 6 Paires/Boîte
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires