Souvent achetés ensemble
Prix : 285,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 285,95 $ ch.
- Acheter 5+ 269,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® Poly-Z-Brite® Wire Shelving Add-On Unit - 5 Tier - 30"W x 21"D x 63"H
Les étagères add-on permettent l’expansion de l’unité pour tirer le meilleur parti de l’espace de stockage. Comprend 2 poteaux avec pieds de nivellement, 5 étagères, manches Snap-On et crochets S pour rejoindre les unités.
Poly-Z-Brite® dispose d’un véritable électro-placage poudre-époxy sur zinc-chromate qui assure une finition solide et durable et gère la température et l’humidité extrêmes bien. NEXGard®, un agent anti-microbien protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les moisissures qui causent les odeurs et la dégradation du produit. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1". Les pinces d'étagère s'enclencher sur le poteau, permettant au collier d'étagère de glisser au-dessus pour un ajustement sûr. Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion.
Les étagères add-on permettent l’expansion de l’unité pour tirer le meilleur parti de l’espace de stockage. Comprend 2 poteaux avec pieds de nivellement, 5 étagères, manches Snap-On et crochets S pour rejoindre les unités.
Poly-Z-Brite® dispose d’un véritable électro-placage poudre-époxy sur zinc-chromate qui assure une finition solide et durable et gère la température et l’humidité extrêmes bien. NEXGard®, un agent anti-microbien protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les moisissures qui causent les odeurs et la dégradation du produit. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1". Les pinces d'étagère s'enclencher sur le poteau, permettant au collier d'étagère de glisser au-dessus pour un ajustement sûr. Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Surmeuble
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant A21306Z5 A10Z11
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
26,95 $
20,00 $
Nexel® Chrome Wire Ledge, 21"L x 4"H
Article nº : AL421C
Pas encore évalué
7,50 $
Nexel® Chrome Divider, 21"P x 8"H
Article nº : AD821C
Pas encore évalué
13,75 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 5, étagère métallique Poly-Z-Brite®, Add-On, 30 po L x 21 po P x 63 po H
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange