Souvent achetés ensemble
Prix : 209,95 $
✓ Peut accueillir un parapluie avec un poteau allant jusqu’à 1-1/2 « de diamètre.
✓ Quatre roues sous la base pour une mobilité facile.
Cette base de parapluie en béton robuste est suffisamment solide pour supporter un parapluie autoportant avec un poteau allant jusqu’à 1-1/2 « de diamètre. La base carrée de 19-1/4 » et la tige H de 9-1/4 » offrent beaucoup de soutien. Adaptateur de tube en plastique permet à la base pour s’adapter à la plupart des parapluies. Ajuster la vis inclus pour parapluie sécuritaire. La base du parapluie est conçue avec quatre roues pour que le déplacement de votre parapluie soit un jeu d’enfant! Fini durable est météo et résistant à la rouille.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/4 po (48,9 cm)
- Profondeur 19-1/4 po (48,9 cm)
- Hauteur 15-1/4 po (38,74 cm)
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
Détails du produit
- Description Base de parapluie en béton avec roues
- Assemblage requis Oui
- Type Base de parapluie mobile
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Matériau Béton
- Numéro de référence du fabricant 696500
- Forme Carré
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Parapluie cantilever avec manivelle, tilt et croisillon, tissu oléfine, 10'W, rouge
Article nº : 436972RD
Pas encore évalué
279,95 $
Global Industrial Patio Umbrella LED Light, Dual-Power, 36 LED Lights
Article nº : 436971
Pas encore évalué
31,95 $
1 519,00 $
Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 48 po, maille d’acier, noir
Article nº : 262082
Pas encore évalué
509,00 $
Global Industrial™ Outdoor Café Fauteuil empilable, maille d’acier, noir, paquet de 4
Article nº : 262084
Pas encore évalué
939,00 $
1 519,00 $
1 519,00 $
Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 4' avec dossiers, métal déployé, rouge
Article nº : 277620RD
Pas encore évalué
1 619,00 $
Global Industrial™ Base de parapluie en béton avec roues, 80 lb., Noir
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires