Souvent achetés ensemble
Prix : 699,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 699,00 $ ch.
- Achetez 3-5 669,00 $ ch.
- Acheter 6+ 649,00 $ ch.
✓ La finition thermoplastique résiste à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme.
✓ Cadre en acier galvanisé revêtu de poudre noire.
✓ Le montage au sol ajoute stabilité et sécurité
Les bancs en acier extérieurs enterrés commerciaux global Industrial™ sont idéaux pour les campus, les parcs, les arrêts de transport et plus encore. Les bancs sont fabriqués en métal perforé de calibre lourd avec un revêtement thermoplastique. Cette couche protectrice crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher pour l’allocation des places confortable même au soleil. Revêtement thermoplastique résiste à la décoloration, moule et du vandalisme et assurera la durabilité sans entretien grâce à des années d’utilisation de haut-trafic. Le cadre en acier galvanisé est protégé d’un revêtement en poudre riche en zinc noir pour la prévention de la rouille et la résilience contre les éléments. La couche supplémentaire riche en zinc fournit un revêtement supérieur supplémentaire pour résister à la corrosion dans n’importe quel environnement. Coins de banc sont biseautés pour la sécurité. Le montage au sol maintient le banc solidement en place. Garantie limitée de 7 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 51 in (129,54 cm)
- Hauteur du dos 12 in (30,48 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Largeur du siège 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Longueur du siège 72 in (182,88 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Collection Collection de métal déployé
- Emplacement de montage Dans le sol
- Assemblage requis Oui
- Finir en tête Thermoplastique
- Type Soutenus par banc
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Matériau Métal déployé
- Numéro de référence du fabricant 277154IBK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 7 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coussin de siège industriel mondial pour bancs de™ table de pique-, gris, 2 / paquet
Article nº : 277CP66
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ Inground Mount for Grass
Article nº : 695771
Pas encore évalué
119,95 $
Global Industrial™ Base de parapluie en béton avec roues, 80 lb., Noir
Article nº : 696500
Pas encore évalué
209,95 $
Global Industrial™ Steel Pet Waste Station avec sacs de déchets roulés, Vert
Article nº : 695795
Pas encore évalué
459,95 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
473,95 $
Station de remplissage de bouteilles sur pied extérieure™ industrielle mondiale avec filtre, noir
Article nº : 761222BKF
Pas encore évalué
3 835,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
799,00 $
Global Industrial™ 6' Outdoor Steel Bench w / Dossier, Métal déployé, Montage au sol, Noir
699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires