VOTRE DESTINATION EN LIGNE POUR LA PROTECTION ET LA DISTANCIATION SOCIALE
MAGASINER >>
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

SUPCO® double manomètres

SUPCO® double manomètres

Supco® Data Loggers sont utilisés pour fournir des mesures concises dans des conditions et des applications environnementales critiques.

Supco® Data Loggers sont construits comme qualité professionnelle pour la précision et la durabilité durable. Enregistre et affiche instantanément jusqu’à 4 températures à l’aide de 1 capteurs internes et 3 capteurs externes. Enregistre la température, l’humidité et le point de rosée ou la température seulement. Dispositif autonome utilisé pour les applications sensibles à la température et/ou à l’humidité, y compris la réfrigération, les serres, les fleuristes, l’entreposage du vin, les installations médicales et les laboratoires. Les types sont L’enregistreur de température/humidité avec affichage, enregistreur de température, logit Thermocouple, humidité de température d’enregistreur, température d’enregistrement, logiciel d’enregistrement avec interface, logiciel d’enregistrement et interface USB, température de pression d’enregistrement, logit double température, enregistreur actuel et tensionet et -4/-160 'F Mini Temp Dwpoint Data Logger. La taille varie par type.