Prix : 1 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 38-3/4 po (98,43 cm)
- Hauteur 3-13/16 po (9,68 cm)
- Poids 188 lbs (85,45 kg)
- Longueur 10 pi (3,05 m)
- Diamètre du rouleau 1,9 po (4,83 cm)
- Entre la largeur du cadre 36 in (91,44 cm)
- Compatible avec la taille du cadre du convoyeur Ashland 3-1/2 "x 1-3/8" convoyeur à rouleaux
- Centre d’essieu 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 120 lbs (54,55 kg)
- Calibre 11 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Convoyeur droit
- Type de cadre 11 calibre en acier peint
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Convoyeur à rouleaux Medium Duty
- Section de convoyeur Ligne droite
- Capacité 120 lb/pi sur 10' centres de Support ; 600 lb/pi sur 5' centres de Support
- Marque Produits de convoyeur de Ashland
- Numéro de référence du fabricant 31233
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Suport en H à roulettes Ashland pour convoyeur à rouleaux Ashland avec 36 po entre les longerons, 23-5/8 po à 32-1/4 po H
Article nº : B730122
Pas encore évalué
509,00 $
H-Stand Support 34511 pour Ashland 36" BF Roller Conveyor - 19-1/2" à 31"H
Article nº : B730135
Pas encore évalué
151,95 $
Ashland 90° courbe le convoyeur - 36" BF - 1,9" rouleau ø - 3" essieux - 30" à l’intérieur de rayon
Article nº : B897235
Pas encore évalué
1 205,00 $
Gants enduits de nitrile en mousse industrielle™ mondiale, gris/noir, X-large, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708344XL
Pas encore évalué
48,36 $
Ashland 3' printemps assistée rouleau convoyeur porte - 36" BF - diamètre du rouleau 1,9" - 3" essieu centres
Article nº : B897223
Pas encore évalué
1 155,00 $
Ashland 1,9" diamètre galvanisé acier remplacement Roller - 36" BF - 7/16" Hex printemps conservé arbre
Article nº : B897208
Pas encore évalué
79,95 $
Ashland 10' Straight Roller Conveyor 31233 - 36" BF - 1,9" Roller Diameter - 6" Axle Centers
1139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires