Prix : 1 299,00 $
Les clients ont également été consultés
Entraînement direct Fan 36"
Robuste caractéristiques du maillage fil de calibre 12 chauds plongé finition galvanisée après la soudure pour la résistance à la rouille. venturi galvanisé de calibre 18 logement enferme efficace 1-Vitesse moteur avec 3 équilibrés lames en acier galvanisés. Clos des moteurs comprennent des roulements à billes étanches avec protection de surcharge thermique automatique intégré. Caractéristiques isolant poly gardent clips pour aider à réduire les vibrations et le bruit. Écrans de maille sont amovibles pour un entretien facile. Permet 45 degré de fixation pour les besoins de ventilation d’air améliorée y compris les volailles, les produits laitiers et les industriels bâtiments. Comprend les supports suspendus ci-joint pour une installation facile. 115V/230V. Répertorié UL. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale. Le cordon d'alimentation non inclus doit être câblé par un technicien titulaire d'un permis.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Diamètre du ventilateur 36 in (91,44 cm)
- Longueur 41 in (104,14 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Poids 113 lbs (51,36 kg)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- CFM 9650 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Description Ventilateur Box tourbillon
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Ampérage 6,1 / 3,09 A
- TR/MIN 845 tr/min
- Phase 1
- Marque J&D Manufacturing
- Type de lecteur Direct
- hertz 60 Hz
- Couleur Galvanisé
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JEFF
Date de : Septembre 20, 2020
-
Reviewer : DOUG
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Renee Babineau (comme toujours) a été très utile pour trouver ce que je cherchais. Ces ventilateurs sont de grande qualité ainsi!
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cela vient-il avec volets automatiques ?
Question posée par : Joe, 24 août 2016
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Joe, malheureusement, ce ventilateur ne comprend pas de volets automatiques. Numéro de pièce global 968688, toutefois, inclut volets automatiques. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
36" tourbillon boîte Fan Direct Drive 115/230v
1299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires