Prix : 2 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tous les lourds soudé 14 ou 12 jauge. Portes bi-pliage encombrant. Portes standards sur un 36" armoire pivoter 18" alors que la Durham pliantes balançoires porte sur un maximum de 9". Étagères sont entièrement réglables. Parfait pour les zones plus serrés, où la plupart des armoires ne rentrait pas. Les aimants sont inclus afin de garder les portes en position ouverte pliée. Fonctions de sécurité ultime point 8 système de verrouillage. Deux poignées cadenassable avec quatre tiges de blocage assurent la sûreté et la sécurité des éléments à l’intérieur de l’armoire. Armoires de navire entièrement assemblé, prêt à l’emploi. Modèle 4050-3 s-95 dispose 3/16" épais, 6" H base/jambes qui permettent d’accéder pour chariots élévateurs ; trous pré-percés permettent traine au sol. Finition de manteau de poudre grise durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 305 lbs (138,64 kg)
- Épaisseur 14 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 3
- Nombre de tablettes 3
- Type de handle Levier de
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 4
- Type Meuble de rangement
- Marque Durham MFG.
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Bi-Fold
- Type de base Pieds chariots élévateurs
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant 3951-3S-95
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 4 Shelf, Standard Duty Boltless Shelving, Starter, 36"W x 12"D x 72"H, Wood Deck
Article nº : 255656
Pas encore évalué
143,96 $
Armoire de rangement de comptoir à haute hauteur Global Industrial™ Heavy Duty, calibre 12, 36 po L x 24 po P x 36 po H, gris
Article nº : B2169501
Pas encore évalué
1 319,00 $
® Armoire de rangement Durham HD avec 3 tablettes et porte pliante, calibre 14, 36 po L x 24 po P x 72 po H, gris
2269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires