Souvent achetés ensemble
Prix : 42,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le TOUGHSTRIKE 6 lb Sledge Hammer est fièrement USA Made avec des composants US/Global. Il dispose d’une poignée en fibre de verre de 36 " pour une résistance accrue de la poignée, d’une tête de luge en acier forgé à double face de 6 lb pour une durabilité maximale, d’une protection contre les coups de trait pour prévenir la rupture de la poignée et d’une connexion époxy pour une rétention de la tête fiable. La plupart des utilisateurs préfèrent ce marteau pour les travaux de démolition lourds et les pointes de conduite / coins. Le marteau de luge TOUGHSTRIKE de 6 lb est soutenu par une garantie de 15.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids de la tête 6 lbs (2,73 kg)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Longueur du manche 36 po
Détails du produit
- Matériel de poignée Fibre de verre
- Marque True Temper
- Numéro de référence du fabricant 20184700
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
True Temper® Marteau de traîneau de 6 lb, poignée en fibre de verre de 36 pouces, 20184700
42,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires