Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Établi standard parent avec pied de canal C, bord carré en érable, 72 « L x 30 « D, gris

Établi standard parent avec pied de canal C, bord carré en érable, 72 « L x 30 « D, gris

Article nº : WB249364

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Bloc de Boucher d’érable
  • Plastique stratifié

Bloc de Boucher d’érable

Souvent achetés ensemble

  • Établi standard parent avec pied de canal C, bord carré en érable, 72 « L x 30 « D, gris
  • Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

    339,95 $

  • Global Industrial™ 8 « Jaw Width General Purpose Bench Vise w / Swivel Base

    279,95 $

  • Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

    83,85 $

Prix : 2 479,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Établi standard parent avec pied de canal C, bord carré en acier, 72 « L x 29 « D, gris

Établi standard parent avec pied de canal C, bord carré en acier, 72 « L x 29 « D, gris

Établi standard parent avec pied de canal C, bord carré en acier, 48 « L x 29 « D, gris

Établi standard parent avec pied de canal C, bord carré en acier, 48 « L x 29 « D, gris

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 96x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 96x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ Ajustable Height Blue Workbench Square Tube Leg, Stratifié Sq. Edge, 60"x30 »

Global Industrial™ Ajustable Height Blue Workbench Square Tube Leg, Stratifié Sq. Edge, 60"x30 »

BANCS DE TRAVAIL ERGONOMIQUE HYDRAULIQUE
Workbench 72 "x 30" avec dessus en érable
Ces bancs de travail ergonomiques en vedette Hauteur pieds hydrauliques réglables qui offrent un bon travaillent hauteur en secondes. Manivelle manuelle Easy-to-use s’ajuste facilement la hauteur de workbench de 30-3/4" à 42-3/4". Bancs de travail ergonomiques sont fabriquees en acier de calibre robuste 14 qui offre une capacité de 750 lb. Bancs de travail incluent 12" D tablette inférieure qui se double d’un repose-pieds.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 31 - 43 pouces
  • Hauteur nominale 31 - 43 pouces
  • Capacité de poids 750 lbs (340,91 kg)

Détails du produit

  • Type de jambe Réglable
  • Type de réglage Manivelle
  • Assemblage requis Non
  • pays É.-U.
  • Nombre de tablettes 1
  • Type d’arête Carré 
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Type de construction Assemblé
  • Type Établi léger
  • Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
  • Marque Métal de base
  • Style de jambe Jambe C-Channel
  • Matériau Acier
  • Puissance Non
  • Numéro de référence du fabricant HB-7230-W
  • Couleur Gris
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
Établi standard parent avec pied de canal C, bord carré en érable, 72 « L x 30 « D, gris

Établi standard parent avec pied de canal C, bord carré en érable, 72 « L x 30 « D, gris

Article nº : WB249364

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Établi standard parent avec pied de canal C, bord carré en érable, 72 « L x 30 « D, gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant