Prix : 4 419,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 4 419,00 .
- Achetez 6-10 4 185,00 .
- Acheter 11+ 4 049,00 .
Les clients ont également été consultés
Prime assemblé poli 304 inox armoire. côtés en acier inoxydable de calibre 18 et 12 pieds de jauge. Deux étagères inclus ajuster sur 2 1/2 "centres. Double 18 jauge portes ont un système de double fermeture avec une poignée de chasse paddle comprenant 2 touches. Modèle complet est 37" de hauteur.
Poids &Dimensions
- Largeur 36-1/2 po (92,71 cm)
- Profondeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
- Poids 132 lbs (60 kg)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Épaisseur 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Type de handle Encastré
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Type de base Pieds
- Matériau Acier inoxydable
- Style Hauteur comptoir
- Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
- Nuance d’acier inoxydable 304
- Nombre de tablettes 2
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 3
- Marque Jamco
- Type de porte Solide
- Numéro de référence du fabricant KE136
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
235,95 $
Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, argent
Article nº : 316085
Pas encore évalué
1 149,00 $
Armoire de rangement Securall® en acier inoxydable, 36 po L x 18 po P x 72 po H, argent, assemblée
Article nº : 237842
Pas encore évalué
4 335,00 $
Global Industrial 48x30 Adj. Height Workbench Square Tube Leg, Stainless Steel Square Edge BL
Article nº : 242261BL
Pas encore évalué
1 219,00 $
Armoire à hauteur de comptoir en acier inoxydable Jamco, 36-1/2 po L x 18-1/2 po P x 37 po H, assemblé, gris
4419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires