Prix : 4 899,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 15HP,1765RPM,3PH,60HZ,254TC,0936M,TEFC,F
Caractéristiques :
Les applications typiques incluent des opérations où il faut devoir continu ou fréquent. Super-E moteurs sont conçus pour économiser l’énergie sur une période de temps prolongée. Isolation classe F, 1,15 facteur de service. Convertisseur continu-alternatif Évalué par NEMA MG1 partie 31.4.4.2. Convient pour applications à couple variable et plage de vitesse à couple constant avec fréquence variable correctement évalué et ajusté.
Caractéristiques :
- Calibre lourd des cadres en acier et en fonte
- Roulements à billes
- Enroulements de cuivre de ISR® (Inverter Spike Resistant®)
- Lamifiées faible perte électrique catégorie
- Garantie de trois ans
Les applications typiques incluent des opérations où il faut devoir continu ou fréquent. Super-E moteurs sont conçus pour économiser l’énergie sur une période de temps prolongée. Isolation classe F, 1,15 facteur de service. Convertisseur continu-alternatif Évalué par NEMA MG1 partie 31.4.4.2. Convient pour applications à couple variable et plage de vitesse à couple constant avec fréquence variable correctement évalué et ajusté.
Poids &Dimensions
- Dimension C 23,78 po (60,4 cm)
- Poids 255
Détails du produit
- Facteur de puissance 82
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6309
- Pôles 4
- Plaque signalétique RPM 1765 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code H
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 230/460 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6208
- Cadre 254TC
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 15 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Ampères @ 208V 38,9 A
- Efficacité à pleine charge 92,4
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 37/18,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1765 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CEM2333T
Conformité et certifications
- DOE Code 010A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Épais 3' x 5' Gris
Article nº : B2312078
Pas encore évalué
95,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
48,95 $
CEM2333T moteur Baldor-Reliance, 15HP, 1765 tr/min, 3PH, 60HZ, 254TC, 0936 M, TEFC, F
4899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires