Prix : 4 739,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 20HP,1765RPM,3PH,60HZ,256T,0952M,TEFC,F1
Caractéristiques :
Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines outils et autres applications où triphasé de puissance est disponible.
Caractéristiques :
- Roulements à billes
- Adapté pour le montage de n’importe quelle position
- Calibre lourd des cadres en acier et en fonte
Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines outils et autres applications où triphasé de puissance est disponible.
Poids &Dimensions
- Dimension C 23,16 po (58,83 cm)
- Poids 291
Détails du produit
- Facteur de puissance 84
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6309
- Pôles 4
- Plaque signalétique RPM 1765 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code H
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6208
- Tension 230/460 V
- Cadre 256T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 20 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Ampères @ 208V 51 A
- Efficacité à pleine charge 93
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 48/24 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1765 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EM2334T
Conformité et certifications
- DOE Code 010A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Épais 3' x 5' Gris
Article nº : B2312078
Pas encore évalué
95,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
48,95 $
Moteur Baldor-Reliance EM2334T, 20 HP, 1765 tr/min, 3PH, 60HZ, 256T, 0952M, ventilation extérieure, F1
4739,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires