Prix : 18 889,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 75HP,3550RPM,3PH,60HZ,365TS,1464M,TEFC,F
Caractéristiques :
Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines outils et autres applications où triphasé de puissance est disponible.
Caractéristiques :
- Roulements à billes
- Adapté pour le montage de n’importe quelle position
- Calibre lourd des cadres en acier et en fonte
Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines outils et autres applications où triphasé de puissance est disponible.
Poids &Dimensions
- Dimension C 30,72 po (78,03 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 92
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 65BC03J30X
- Pôles 2
- Plaque signalétique RPM 3555 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code F
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Classe d’isolation F
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 65BC03J30X
- Tension 230/460 V
- Cadre 365TS
- Facteur de service 1,15
- Efficacité 2 94,5
- Puissances en chevaux 75 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Max KVAR 5
- Efficacité à pleine charge 95
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 161/80,7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3555 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EM4313T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Épais 3' x 5' Gris
Article nº : B2312078
Pas encore évalué
95,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
48,95 $
EM4313T moteur Baldor-Reliance, 75HP, 3550 tr/min, 3PH, 60HZ, 365TS, 1464 M, TEFC, F
18889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires