Prix : 1 389,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 389,00 .
- Achetez 6-10 1 319,00 .
- Acheter 11+ 1 279,00 .
Les clients ont également été consultés
Tennsco c-Thru armoire armoires sont la solution parfaite pour afficher le contenu des armoires sans violer la vie privée des gens dans les écoles, applications industrielles, aéroports, prisons et où les plus dissimulés de biens doivent être examinés. 3/16" acrylique clair panneaux offre visibilité au contenu stocké sans devoir ouvrir le boîtier de la porte. Armoire penderie dispose d’une largeur fixe étagère et tringle de vêtement une pleine largeur, patins, serrure de 3 point de nivellement, 16 calibre frame, charnières de porte-fusée, persiennes de ventilation. Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 147 lbs (66,82 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Nombre de tablettes 1
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Nombre de compartiments 2
- Type Deluxe
- Marque Tennsco
- Quantité par paquet 1
- Type de porte See-Thru
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Armoire penderie
- Capacité des étagères 200 lbs (90,91 kg)
- Numéro de référence du fabricant CVD7818W-MGY
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tennsco® Armoire de rangement de luxe C-Thru, 36 po L x 24 po P x 42 po H, non assemblée, gris moyen
Article nº : B550014
Pas encore évalué
949,00 $
Tennsco® Armoire de rangement standard C-Thru, 36 po L x 18 po P x 42 po H, entièrement soudée, gris moyen
Article nº : B550041
Pas encore évalué
885,00 $
Tennsco® Armoire de rangement standard C-Thru, 36 po L x 24 po P x 72 po H, entièrement soudée, gris moyen
Article nº : B549992
Pas encore évalué
1 239,00 $
Tennsco® 6-Tier 6 Door Box Locker w / Legs, 12 « L x 12 « P x 78 « H, Gris moyen, Assemblé
Article nº : 979167G
Pas encore évalué
759,00 $
1 129,00 $
Cadenas à clé Master Lock® no. 5 - 1" anse - clé différente, qté par paquet : 6
Article nº : 652981
Pas encore évalué
185,70 $
Cintre robuste, 17 po, acier, chromé
Article nº : 798650
Pas encore évalué
13,75 $
Tennsco C-Thru Deluxe armoire armoire CVD7818W-MGY - soudées 36" W X 18 H « D X 78 », gris moyen
1389,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires