Prix : 975,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 975,00 $ ch.
- Achetez 6-10 925,00 $ ch.
- Acheter 11+ 889,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Tennsco c-Thru armoire armoires sont la solution parfaite pour afficher le contenu des armoires sans violer la vie privée des gens dans les écoles, applications industrielles, aéroports, prisons et où les plus dissimulés de biens doivent être examinés. 3/16" acrylique clair panneaux offre visibilité au contenu stocké sans devoir ouvrir le boîtier de la porte. Armoire armoire caractéristiques une pleine largeur fixe du plateau et une tige de vêtement pleine largeur, poignée chromée. Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 99 lbs (45 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Nombre de tablettes 1
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction À assembler
- Nombre de compartiments 2
- Type Série standard
- Marque Tennsco
- Quantité par paquet 1
- Type de porte See-Thru
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Armoire penderie
- Capacité des étagères 200 lbs (90,91 kg)
- Numéro de référence du fabricant CVD1471-SND
- Couleur Sable
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tennsco® Armoire de rangement de luxe C-Thru, 36 po L x 24 po P x 42 po H, non assemblée, gris moyen
Article nº : B550014
Pas encore évalué
949,00 $
Tennsco® Armoire de rangement standard C-Thru, 36 po L x 18 po P x 42 po H, entièrement soudée, gris moyen
Article nº : B550041
Pas encore évalué
885,00 $
Tennsco® Armoire de rangement standard C-Thru, 36 po L x 24 po P x 72 po H, entièrement soudée, gris moyen
Article nº : B549992
Pas encore évalué
1 239,00 $
Tennsco® 6-Tier 6 Door Box Locker w / Legs, 12 « L x 12 « P x 78 « H, Gris moyen, Assemblé
Article nº : 979167G
Pas encore évalué
759,00 $
1 129,00 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
Cadenas à clé Master Lock® no. 5 - 1" anse - clé différente, qté par paquet : 6
Article nº : 652981
Pas encore évalué
185,70 $
Cintre robuste, 17 po, acier, chromé
Article nº : 798650
Pas encore évalué
13,75 $
Tennsco C-Thru Standard armoire armoire CVD1471-SND - démontées 36" W X 18 H « D X 72 », sable
975,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires