Prix : 2 229,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 229,00 .
- Achetez 6-10 2 115,00 .
- Acheter 11+ 2 049,00 .
Les clients ont également été consultés
Mémoire durable fermée avec bonne visibilité et ventilation des matières. Tous les 14 soudés en acier d’épaisseur. Système de verrouillage point 3, fixer à 5/16" diamètre tiges de blocage. Pleine charnière piano, verrouillage chrome plaqué handle avec 2 clés pour plus de solidité et de sécurité. Les portes sont maille de motif de losange perforé qui ne sera pas coupée et ouvrez 180° pour un accès complet. Comprend 4 étagères réglables en hauteur d’une capacité de 900 lb. Étagères ajuster par incréments de 1". Finition de manteau de poudre.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Épaisseur 14 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Type de verrou Clé identique
- Type Armoire ventilée stationnaire
- Nombre de compartiments 5
- Marque Durham MFG.
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hallowell HWC4LK-4GCL 4" W x 24 H « D x 4 » en option Kit pour armoires DuraTough des jambes
Article nº : B661884
Pas encore évalué
389,95 $
Hallowell HWG4SCS64CL + Galvanite Extra lourds Add ' l DuraTough clayette, 36" W x 24" D
Article nº : B661904
Pas encore évalué
179,95 $
Hallowell HWG4SCS84CL + Galvanite Extra lourds Add ' l DuraTough clayette, 48" W x 24" D
Article nº : B661906
Pas encore évalué
215,95 $
® Armoire Durham HD, porte grillagée en métal déployé, calibre 14, 36 po L x 18 po P x 84 po H, entièrement soudée, gris
2229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires