Souvent achetés ensemble
Prix initial : 2 355,00 $
Prix promotionnel: 1 648,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids de 2 000 lb
✓ Établi, kit de riser, kit d’étagère inférieure et kit de roulette inclus
L’ajout ultime à votre garage, espace de travail ou entrepôt, l’établi d’emballage mobile complet Global Industrial™ est économique, facile à assembler et polyvalent. Il comprend un kit de contremarche avec des montants de 48 pouces de haut, un rail de bac, un porte-bobine, deux tablettes de 12 pouces de profondeur (1 avec 6 séparateurs de carton réglables) et un kit d’éclairage LED de 72 pouces W. Un épais dessus de bord de sécurité ESD soutenu par des pieds carrés tubulaires en acier robuste de calibre 14 dans une finition de couche de poudre assure des années d’utilisation durable. Ce banc peut supporter jusqu’à 2 000 lb. lorsque le poids est réparti uniformément. Le kit d’étagère inférieur mesure 25"D avec 4 séparateurs de carton et une étagère de stockage de 5"H. Le kit de roulettes comprend des roulettes pivotantes phénoliques de 5 pouces avec freins. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Épaisseur supérieure 1-1/4 po (3,18 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Sécurité
- Nombre de tablettes 4
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi d’emballage de luxe
- Top Matériel Stratifié ESD
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau Acier
- Style Banc d’emballage W / Riser &Lower Shelf Kit
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 244190A
- Famille top color Blanc
- Couleur Bleu
- Roulettes 5" Locking Phenolic
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
389,95 $
Shurtape® AP 401 Carton Sealing Tape 3" x 110 Yds 2,5 Mil Clear, qté par paquet : 24
Article nº : B862584
Pas encore évalué
378,00 $
Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 16"L x 16"L x 16"H, Kraft, qté par paquet : 25
Article nº : B0068740
Pas encore évalué
92,00 $
57,95 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
13,75 $
Global Industrial™ Atelier d’emballage mobile complet, ESD Safety Edge, 72"W x 30"D
1648,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange