Souvent achetés ensemble
Prix : 489,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 489,95 $ ch.
- Achetez 6-10 459,95 $ ch.
- Acheter 11+ 445,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Contrer la haute 18D
Style propre et contemporain et la construction durable, ce meuble de rangement en acier parfait pour les environnements de bureau ou entrepôt. Fait de durable acier laminé à froid, à l’aide de corps de la jauge 24 acier renforcé avec une armature en acier 22 jauge. Portes renforcées comprennent le système de verrouillage point 3 avec die cast plaque chromée poignées pour la sécurité de verrouillage. Barre plate de tiges de blocage figurent des guides en nylon pour le fonctionnement de la porte lisse. 22 acier étagères sont hauteur réglable par incréments de 2. capacité de plateau 150 lb. La finition de manteau de poudre durable. Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Poids 69 lbs (31,36 kg)
- Épaisseur 24 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Type de handle Levier de
- Type de construction À assembler
- Nombre de portes 2
- Type Meuble de rangement
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Hauteur comptoir
- Capacité des étagères 200 lbs (90,91 kg)
- Nombre de tablettes 2
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Serrure unique
- Nombre de compartiments 3
- Marque Tennsco
- Type de porte Solide
- Série Standard
- Numéro de référence du fabricant 1442-MGY
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
254408GY
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Linda
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Christopher
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent produit... comme annoncé -
Reviewer : IAN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bonne armoire que nous utilisons pour verrouiller les chargeurs de batterie pour les outils sans fil. -
Reviewer : Shannon
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Billy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces armoires étaient idéales pour l’utilisation pour la mise en place de nos outils pour le travail. Facile à mettre en place pour les initiatives 5S. -
Reviewer : Mervyn Montoya
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai été très dissipointé avec la conception et la construction de cette armoire. Le gauchement métallique utilisé était trop léger et il aurait dû y avoir des raideurs placés sur le dos pour empêcher l’armoire de se balancer lorsque les portes ont été ouvertes. La conception est si fragile que les portes ne restera pas dans allingment et vous devez incliner le haut pour les mettre en position de fermer. Je réalise que vous obtenez ce que vous payez, mais je ne recommanderais jamais ce produit à n’importe qui. Je souhaite seulement que j’ai eu quelques remédie disponible pour le remplacer par une unité adéquatement construit. Cordialement, Mervyn Montoya -
Reviewer : Gordon
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très robuste
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1 519,00 $
Chariot utilitaire industriel™ mondial en acier avec 3 étagères à plateau, 1200 lb. Capacité, 36"L x 24"L x 35"H
Article nº : 800458
Pas encore évalué
619,00 $
Global Industrial Steel Shelving with 60 4"H Plastic Shelf Bins Ivory - 36x18x72-13 Shelves
Article nº : 603445WH
Pas encore évalué
1 199,00 $
Économisez 195,00 $ avec ce produit comparable
Tennsco® Armoire de rangement en métal à hauteur de comptoir, 36 po L x 18 po P x 42 po H, non assemblée, gris moyen
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires