Souvent achetés ensemble
Prix : 499,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 499,00 $ ch.
- Achetez 6-10 479,95 $ ch.
- Acheter 11+ 469,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Contrer la haute 18D
Style propre et contemporain et la construction durable, ce meuble de rangement en acier parfait pour les environnements de bureau ou entrepôt. Fait de durable acier laminé à froid, à l’aide de corps de la jauge 24 acier renforcé avec une armature en acier 22 jauge. Portes renforcées comprennent le système de verrouillage point 3 avec die cast plaque chromée poignées pour la sécurité de verrouillage. Barre plate de tiges de blocage figurent des guides en nylon pour le fonctionnement de la porte lisse. 22 acier étagères sont hauteur réglable par incréments de 2. capacité de plateau 150 lb. La finition de manteau de poudre durable. Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Poids 69 lbs (31,36 kg)
- Épaisseur 24 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Type de handle Levier de
- Type de construction À assembler
- Nombre de portes 2
- Type Meuble de rangement
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Hauteur comptoir
- Capacité des étagères 200 lbs (90,91 kg)
- Nombre de tablettes 2
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Serrure unique
- Nombre de compartiments 3
- Marque Tennsco
- Type de porte Solide
- Série Standard
- Numéro de référence du fabricant 1442-SND
- Couleur Sable
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Tennsco Counter High Metal Storage Cabinet 1442 214 - 36x18x42 Sand
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1 519,00 $
Chariot utilitaire industriel™ mondial en acier avec 3 étagères à plateau, 1200 lb. Capacité, 36"L x 24"L x 35"H
Article nº : 800458
Pas encore évalué
629,00 $
Global Industrial Steel Shelving with 60 4"H Plastic Shelf Bins Ivory - 36x18x72-13 Shelves
Article nº : 603445WH
Pas encore évalué
1 199,00 $
Économisez 151,05 $ avec ce produit comparable
Tennsco® Armoire de rangement en métal à hauteur de comptoir, 36 po L x 18 po P x 42 po H, non assemblée, sable
499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires