Bud NBB-15253 UL/NEMA/IEC BNB Pla Bx UL508-4 X extérieure avec porte pleine 19 17" L x 14,64" W x 7,85" H

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 173 articles de la gamme de produits

Bud NBB-15253 UL/NEMA/IEC BNB Pla Bx UL508-4 X extérieure avec porte pleine 19 17" L x 14,64" W x 7,85" H

N° d’article : WBB561986

Expédition dans 8 à 11 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :

  • La plupart de ces boîtiers avec joints d’étanchéité ont été testée et approuvée à UL508-4 x spécifications, avec quelques cours d’approbation UL50-4 x. Répondent à tous les boîtiers NEMA 1, 2, 4, x 4, 12, 13 et exigences IEC529-IP65, qui leur permet d’être utilisé dans de nombreux environnements humides, sales et/ou corrosives.
  • Conçu pour IP65 de la CEI, 529 et NEMA 1, 2, 4 et 4 fiche de x.
  • Répertorié UL UL508-4 x requise

  • Versions d’intérieur :
  • Boîtier en plastique ABS est moulés à partir de matériaux gris clair avec une estimation d’inflammabilité UL94-HB
  • Portes de claires, pour tous les modèles, sont moulés à partir de matériaux en polycarbonate avec cote d’inflammabilité UL94V-0

  • Versions en plein air :
  • UL508-4 X enceintes sont moulés en plastique de PC/PBT mélangé gris lumière avec une estimation d’inflammabilité de UL94-5VA.

Documents en format PDF

Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUEBud Industries
    • FINI DE COULEURGris clair
    • LARGEUR (PO)14,64 (37,19 cm)
    • HAUTEUR (PO)7,85 (19,94 cm)
    • LONGUEUR (PO)19 17
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTBNB-15253
    • POIDS (LB)6,6 (3 kg)
    • CONSTRUCTIONABS/PC mélangé en plastique
    • POUCES DE LONGUEUR INTÉRIEURE 18,33 (46,56 cm)
    • POUCES DE LARGEUR INTÉRIEURE 13,75 (34,93 cm)
    • POUCES DE HAUTEUR INTÉRIEURE 7,6 (19,3 cm)
    • SÉRIESérie de la BNB