Prix : 3 249,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 249,00 .
- Achetez 6-10 3 049,00 .
- Acheter 11+ 2 959,00 .
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoire de sécurité avec serrure électronique
Cet forte en acier de calibre 14 armoire est équipé d’un verrou clavier électronique qui comprend une combinaison. Le mécanisme de verrouillage de 3 point avec un pêne dormant à 1/2" est verrouillé et déverrouillé en saisissant un code ou avec la clé principale. Comprend une dérivation de programmation dans le cas où des codes sont oubliés. Trois tablettes de capacité 800 lb réglage par incréments de 2". Instructions de programmation incluses. Fini émail durable.
Cet forte en acier de calibre 14 armoire est équipé d’un verrou clavier électronique qui comprend une combinaison. Le mécanisme de verrouillage de 3 point avec un pêne dormant à 1/2" est verrouillé et déverrouillé en saisissant un code ou avec la clé principale. Comprend une dérivation de programmation dans le cas où des codes sont oubliés. Trois tablettes de capacité 800 lb réglage par incréments de 2". Instructions de programmation incluses. Fini émail durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Épaisseur 14 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 3
- Nombre de tablettes 3
- Type de handle Levier de
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type de verrou Électroniques
- Type Meuble de rangement
- Nombre de compartiments 4
- Marque Artisanat de la vallée
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant F85875A0
- Couleur Charbon
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
465,95 $
Armoire de rangement Valley Craft® HD avec serrure électronique, calibre 14, 36 po L x 24 po P x 72 po H, anthracite
3249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires