Prix : 2 369,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Certaines applications d’usage général nécessitent un moteur qui fonctionne sur un courant de 208-230/460. Ces moteurs comprise entre 1 Hp à 50 Hp en TEFC. Une vaste gamme de moteurs 575 volts est également disponible. Les moteurs 575 volts sont disponibles à usage général TEFC et ODP, fond creux, devoir grave, IEEE-841, l’explosion et les dessins de pompe monobloc, dans une variété de configurations de montage.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Calibre lourd des cadres en acier et en fonte
- Roulements à billes
- Enroulements de cuivre de ISR® (Inverter Spike Resistant®)
- Lamifiées faible perte électrique catégorie
- Garantie de trois ans
- Les applications typiques incluent des opérations où il faut devoir continu ou fréquent. Super-E moteurs sont conçus pour économiser l’énergie sur une période de temps prolongée. Isolation classe F, 1,15 facteur de service. Convertisseur continu-alternatif Évalué par NEMA MG1 partie 31.4.4.2. Convient pour applications à couple variable et plage de vitesse à couple constant avec fréquence variable correctement évalué et ajusté.
Poids &Dimensions
- Dimension C 19,01 po (48,29 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 81
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6307
- Plaque signalétique RPM 1770 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code J
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6206
- Cadre 213T
- Facteur de service 1,15
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 7 1/2 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte TEFC
- Ampères @ 208V 21 A
- Efficacité à pleine charge 91,7
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 21-18,8/9,4 FLA
- Code de conception A
- Moteur RPM 60 Hertz 1770 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EFM3710T
Conformité et certifications
- DOE Code 010A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Épais 3' x 5' Gris
Article nº : B2312078
Pas encore évalué
95,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
48,95 $
Baldor-Reliance F-2 montage moteur, EFM3710T, 3 PH, 208-230/460 V, 7,5 HP, 1770 RPM, TEFC, 213T Frame
2369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires