Prix : 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fill-Rite FR1210H, DC Fuel Transfer Pump w/20 » Steel Telescoping Suction Pipe, 15 GPM, 2 » Bung Mount
Cette pompe de DC standard de l’industrie assure jusqu'à 15 gal/min (l/min 57). Le FR1210H est idéal pour pomper le gaz, le carburant diesel et le kérosène. Avec un ampérage qui est facile sur votre source de courant continu. Anti-déflagrant UL/cUL répertorié moteur HP 1/4. Le FR1210H est livré avec tuyau de fil statique de 12 pieds et buse manuelle.
Caractéristiques :
Cette pompe de DC standard de l’industrie assure jusqu'à 15 gal/min (l/min 57). Le FR1210H est idéal pour pomper le gaz, le carburant diesel et le kérosène. Avec un ampérage qui est facile sur votre source de courant continu. Anti-déflagrant UL/cUL répertorié moteur HP 1/4. Le FR1210H est livré avec tuyau de fil statique de 12 pieds et buse manuelle.
Caractéristiques :
- Jusqu'à 15 GPM
- Moteur de HP 1/4
- Moteur répertorié UL/cUL
- Compatible avec Diesel, essence, kérosène, E15, Biodiesel jusqu'à B20
- garantie 2 ans
- 2 po base filetée pour le montage du réservoir
- Construction en fonte robuste
- Cast bronze rotor à ailettes rotatives bronze
- Filtre intégré
- tuyau 12 avec fil statique
- Remplace FR1210C
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Hauteur 8-3/8 po (21,27 cm)
- Poids 29,1 lbs (13,23 kg)
- Ascenseur d’aspiration max 8
- Longueur du tuyau 12,0
- Longueur 13 in (33,02 cm)
- Connexion d’entrée 1 in (2,54 cm)
- Diamètre du tuyau 3/4 en
- Longueur du cordon 1-1/2 pi (.46 m)
- Connexion de prise 3/4 TNP en
Détails du produit
- Botte de buse Oui
- Type de pompe Pompe à palettes
- Type de connexion d’entrée MNPT
- Ampérage 20,0 A
- Type Pompe à palettes
- Mont 2" TNP Bung Mont
- Capacité d’ascenseur 8 pi
- LB/PO2 16,0 psi
- Type de connexion de prise FNPT
- Type de carburant Essence, Diesel, B20, E-15, Kérosène
- Tension 12 V
- Description Pompe de transfert de carburant DC w / 20" acier télescopique tube d’aspiration
- Cycle d’utilisation 30 minute
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Matériau du boîtier Fer de fonte
- Gallons par minute 15 gal/min (56,78 l)
- Prise de courant 3/4
- Marque Fill-Rite
- Numéro de référence du fabricant FR1210H
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Garantie à vie limitée par an
Conformité et certifications
- Certifications Moteur UL/cUL
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CHRIS
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fill-Rite S075H1314, multi-avion pivotant 3/4" avec Double joints toriques, GPM, fin de la tuyauterie de refoulement
Article nº : B2094117
Pas encore évalué
90,95 $
Fill-Rite FR1210H, DC Fuel Transfer Pump w/20 » Steel Telescoping Suction Pipe, 15 GPM, 2 » Bung Mount
735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires