Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Reelcraft F7925 PLO 3/4 "x 25' 250 PSI printemps carburant rétractable livraison enrouleur

Reelcraft F7925 PLO 3/4 "x 25' 250 PSI printemps carburant rétractable livraison enrouleur

Article nº : WBB250745

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Reelcraft F7925 PLO 3/4 "x 25' 250 PSI printemps carburant rétractable livraison enrouleur
  • Fill-Rite FR1210H, DC Fuel Transfer Pump w/20 » Steel Telescoping Suction Pipe, 15 GPM, 2 » Bung Mount

    759,00 $

  • Fill-Rite S075H1314, multi-avion pivotant 3/4" avec Double joints toriques, GPM, fin de la tuyauterie de refoulement

    95,95 $

  • Fill-Rite N075DAU10, Auto buse de 3/4" avec crochet, Diesel, vert 2,5-14,5 gal/min, fin de la tuyauterie de refoulement

    215,95 $

Prix : 1 039,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dévidoir de tuyau flexible à carburant, rétractation à ressort Reelcraft FD84050 OLP 1 po x 50 pi, 250 lb/po²

Dévidoir de tuyau flexible à carburant, rétractation à ressort Reelcraft FD84050 OLP 1 po x 50 pi, 250 lb/po²

Coxreels SHF-N-525 3/4 "x 25" débit de carburant rétractable pour le printemps 300psi acier enrouleur

Coxreels SHF-N-525 3/4 "x 25" débit de carburant rétractable pour le printemps 300psi acier enrouleur

Coxreels TSHF-N-635 1 "x 35' 300 lb/po2 printemps carburant rétractable livraison acier enrouleur

Coxreels TSHF-N-635 1 "x 35' 300 lb/po2 printemps carburant rétractable livraison acier enrouleur

Reelcraft F7925 PLO 3/4 "x 25' 250 PSI carburant rétractable livraison enrouleur w / tuyau

Bobines de livraison de carburant rétractable printemps de Reelcraft, pourvues de joints Viton®, incorporent des formes métalliques afin d’assurer la plus grande force possible et sont idéales pour les applications mobiles et permanente de montage. Ces bobines robustes, résistant à la corrosion ne conviennent pas pour une grande variété d’applications de carburant. Série FD80000 bobines sont également fournis avec notre nouveau pivot de style-roulement à billes.

Poids &Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau 3/4 en
  • Largeur 7 in (17,78 cm)
  • Longueur 19 in (48,26 cm)
  • Longueur du tuyau/cordon 25 pi (7,62 m)
  • Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 25 pi (7,62 m)
  • Hauteur 20-1/4 po (51,44 cm)
  • Poids 47 lbs (21,36 kg)

Détails du produit

  • Matériau du tuyau Caoutchouc
  • Câble/cordon/tuyau inclus Oui
  • Type de lecteur/retour Retour du printemps
  • Type Enrouleur
  • Pour une utilisation avec Carburant
  • Marque Reelcraft
  • Prise de courant NPTF (M) 3/4
  • LB/PO2 lb/po2 250
  • Série F7000
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant F7925 PLO
  • Châssis ouvert ou fermé Ouvert
  • Inlet 3/4 po
  • Couleur Rouge

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : R SCOTT

    Date de : Novembre 20, 2020

    Excellents achats chez Global!
    Votre commentaire :
    Très bon produit
  • Reviewer : Joseph

    Date de : Avril 23, 2019

    Dévidoir rétractable
    Votre commentaire :
    Produit est robuste. C’est la deuxième fois que j’ai acheté ce modèle en particulier. La tarification est également favorable.
  • Reviewer : Dewayne

    Date de : Avril 23, 2019

    enrouleur
    Votre commentaire :
    Fonctionne bien mais hochets quand le camion de service est en mouvement, probabilité du ressort de rappel, fonctionne OK cependant.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Reelcraft F7925 PLO 3/4 "x 25' 250 PSI printemps carburant rétractable livraison enrouleur

Reelcraft F7925 PLO 3/4 "x 25' 250 PSI printemps carburant rétractable livraison enrouleur

Article nº : WBB250745

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Reelcraft F7925 PLO 3/4 "x 25' 250 PSI printemps carburant rétractable livraison enrouleur
    Reelcraft F7925 PLO 3/4 "x 25' 250 PSI printemps carburant rétractable livraison enrouleur
    Reelcraft F7925 PLO 3/4 "x 25' 250 PSI printemps carburant rétractable livraison enrouleur
    Reelcraft F7925 PLO 3/4 "x 25' 250 PSI printemps carburant rétractable livraison enrouleur
    Reelcraft F7925 PLO 3/4 "x 25' 250 PSI printemps carburant rétractable livraison enrouleur
    Reelcraft F7925 PLO 3/4 "x 25' 250 PSI printemps carburant rétractable livraison enrouleur
    Reelcraft F7925 PLO 3/4 "x 25' 250 PSI printemps carburant rétractable livraison enrouleur
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant