Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fill-Rite FR1210H, DC Fuel Transfer Pump w/20 » Steel Telescoping Suction Pipe, 15 GPM, 2 » Bung Mount

Fill-Rite FR1210H, DC Fuel Transfer Pump w/20 » Steel Telescoping Suction Pipe, 15 GPM, 2 » Bung Mount

Article nº : WBB2094121

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 735,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fill-Rite FR4210H, DC Fuel Transfer Pump w/20 » Steel Telescoping Suction Pipe, 20 GPM, 2 » Bung Mount

Fill-Rite FR4210H, DC Fuel Transfer Pump w/20 » Steel Telescoping Suction Pipe, 20 GPM, 2 » Bung Mount

Fill-Rite RD812NH, Rotary articulé pompe à palettes, Portable, 8 gal/min, plusieurs Options de montage

Fill-Rite RD812NH, Rotary articulé pompe à palettes, Portable, 8 gal/min, plusieurs Options de montage

Fill-Rite 807CMK DébitMètre en ligne, 5-20 GPM

Fill-Rite 807CMK DébitMètre en ligne, 5-20 GPM

Fill-Rite FR112, pompe à main rotatif w/20 "acier télescopique tuyauterie d’aspiration, 10 filles par 100 tours

Fill-Rite FR112, pompe à main rotatif w/20 "acier télescopique tuyauterie d’aspiration, 10 filles par 100 tours

Fill-Rite FR152, pompe à Piston main w / 20" acier TELESCOPIQUE tuyauterie d’aspiration, 20 Gallons par 100 coups

Fill-Rite FR152, pompe à Piston main w / 20" acier TELESCOPIQUE tuyauterie d’aspiration, 20 Gallons par 100 coups

Fill-Rite N075DAU10, Auto buse de 3/4" avec crochet, Diesel, vert 2,5-14,5 gal/min, fin de la tuyauterie de refoulement

Fill-Rite N075DAU10, Auto buse de 3/4" avec crochet, Diesel, vert 2,5-14,5 gal/min, fin de la tuyauterie de refoulement

Fill-Rite 700ACCF7017, 1" aluminium tête de filtre pour F4030PM0, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite 700ACCF7017, 1" aluminium tête de filtre pour F4030PM0, 18 gal/min, en ligne

Fill-Rite FRH07514, détail tuyau 3/4 "x 14', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite FRH07514, détail tuyau 3/4 "x 14', conçu pour être utilisé avec toutes les pompes électriques

Fill-Rite F4030PM0, 40 gal/min particules Spin sur filtre - 30 microns, en ligne

Fill-Rite F4030PM0, 40 gal/min particules Spin sur filtre - 30 microns, en ligne

Fill-Rite NX25DDCNB-AA, DC Fuel Transfer Pump w/ 20" Telescoping Pipe, 25 GPM, 2" Bung Mount

Fill-Rite NX25DDCNB-AA, DC Fuel Transfer Pump w/ 20" Telescoping Pipe, 25 GPM, 2" Bung Mount

Petit géant 513273 intérieure ou extérieure haute du détecteur avec flotteur

Petit géant 513273 intérieure ou extérieure haute du détecteur avec flotteur

Fill-Rite FR1210H, DC Fuel Transfer Pump w/20 » Steel Telescoping Suction Pipe, 15 GPM, 2 » Bung Mount

Cette pompe de DC standard de l’industrie assure jusqu'à 15 gal/min (l/min 57). Le FR1210H est idéal pour pomper le gaz, le carburant diesel et le kérosène. Avec un ampérage qui est facile sur votre source de courant continu. Anti-déflagrant UL/cUL répertorié moteur HP 1/4. Le FR1210H est livré avec tuyau de fil statique de 12 pieds et buse manuelle.

Caractéristiques :

  • Jusqu'à 15 GPM
  • Moteur de HP 1/4
  • Moteur répertorié UL/cUL
  • Compatible avec Diesel, essence, kérosène, E15, Biodiesel jusqu'à B20
  • garantie 2 ans
  • 2 po base filetée pour le montage du réservoir
  • Construction en fonte robuste
  • Cast bronze rotor à ailettes rotatives bronze
  • Filtre intégré
  • tuyau 12 avec fil statique
  • Remplace FR1210C

Poids &Dimensions

  • Largeur 6-1/2 po (16,51 cm)
  • Hauteur 8-3/8 po (21,27 cm)
  • Poids 29,1 lbs (13,23 kg)
  • Ascenseur d’aspiration max 8
  • Longueur du tuyau 12,0 
  • Longueur 13 in (33,02 cm)
  • Connexion d’entrée 1 in (2,54 cm)
  • Diamètre du tuyau 3/4 en
  • Longueur du cordon 1-1/2 pi (.46 m)
  • Connexion de prise 3/4 TNP en

Détails du produit

  • Botte de buse Oui
  • Type de pompe Pompe à palettes
  • Type de connexion d’entrée MNPT
  • Ampérage 20,0 A
  • Type Pompe à palettes
  • Mont 2" TNP Bung Mont
  • Capacité d’ascenseur 8 pi
  • LB/PO2 16,0 psi
  • Type de connexion de prise FNPT
  • Type de carburant Essence, Diesel, B20, E-15, Kérosène
  • Tension 12 V
  • Description Pompe de transfert de carburant DC w / 20" acier télescopique tube d’aspiration
  • Cycle d’utilisation 30 minute
  • Puissances en chevaux 1/4 HP
  • Matériau du boîtier Fer de fonte
  • Gallons par minute 15 gal/min (56,78 l)
  • Prise de courant 3/4
  • Marque Fill-Rite
  • Numéro de référence du fabricant FR1210H
  • Couleur Rouge

Garantie

  • Garantie Garantie à vie limitée par an

Conformité et certifications

  • Certifications Moteur UL/cUL
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : CHRIS

    Date de : Avril 23, 2019

    pompe
    Votre commentaire :
    Grande petite pompe à carburant pour le transport de carburant autour du site.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fill-Rite FR1210H, DC Fuel Transfer Pump w/20 » Steel Telescoping Suction Pipe, 15 GPM, 2 » Bung Mount

Fill-Rite FR1210H, DC Fuel Transfer Pump w/20 » Steel Telescoping Suction Pipe, 15 GPM, 2 » Bung Mount

Article nº : WBB2094121

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant