Souvent achetés ensemble
Prix : 12 585,00 $
Les clients ont également été consultés
Automoteur Powered élévateur est facile à utiliser et à maintenir.
The Big Joe® chevauchent Stacker est un bon choix pour la manutention générale, empilage et maintien au travail. Alimentée par batterie camion offre un serré 52-½ "rayon de braquage qui facilite la maniabilité dans les allées confinées. 2,4kw élévateur moteur soulève des charges 17,8 % pi/min. chargés et déchargés de 33,5 % pi/min. Gerbeur électrique se déplace à 2,5 mph chargé et 3,4 mph déchargé à l’aide d’un 0,75KW moteur d’entraînement. Automoteur élévateur dispose 42" L x 3-½ « W fourchettes et une 24 » Centre de distribution. Unité inclut 2V (12) / 85AH batteries sans entretien, batterie déchargent calibre et un chargeur de 15V intégrante 120 a. Poignée ergonomique contrôle vitesse et ascenseur avec droitier ou gaucher et offre de commutateur nombril inversion automatique de sécurité. 2 an de garantie limitée.
Caractéristiques de cet appareil Fourchettes à l’intérieur des jambes réglable Straddle qui sont réglables de 8 « I.D. à 27-1/2 » O.D., idéal pour les palettes ou les skids.
Quai requis pour la livraison.
Poids &Dimensions
- Largeur 44 à 56 pouces
- Hauteur 76-3/8 po (193,99 cm)
- Hauteur abaissée 2-1/2 po (6,35 cm)
- Hauteur surélevée 62 in (157,48 cm)
- Poids 1190 lbs (540,91 kg)
- Longueur 61-13/16 po (157 cm)
- Largeur totale de la fourche 8 à 27-1/2 (réglable) en
- Vitesse de déplacement 2,5 Chargé; 3,4 Mph déchargé
- Largeur de la fourche 3-1/2 po (8,89 cm)
- Longueur de fourche 42 in (106,68 cm)
- Centre de chargement 24 in (60,96 cm)
- Straddle Largeur de jambe 38 à 50 pièces d’identité; 46 à 58 O.D. en
- Vitesse de levage 17,8 Chargé; 33,5 Déchargé ft/min
- Capacité de poids 2200 lbs (1000 kg)
Détails du produit
- Moteur d’entraînement 0,75 KW kW
- Assemblage requis Non
- Type Fourchettes à l’intérieur des jambes réglable Straddle
- Chargeur amp 15 / 120V
- Matériau Acier
- Type de roue Polyuréthanne
- Moteur de levage 2,4 KW
- Batteries 2V (12) / 85AH
- Cycle d’utilisation par charge 4,5 Heures d'utilisation continue
- Marque Big Joe
- Puissance Fonctionnant sur batterie
- Numéro de référence du fabricant S22-62
- Couleur Noir
- Style de mât Non télescopiques
Garantie
- Garantie 2 ans
-
Camions BigJoe Pallet
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
5 319,00 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Global Industrial™ Steel Triple Elbow Corner Guards 42"H X 42"L
Article nº : 239801
Pas encore évalué
315,95 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, filaires, NRR 32 dB, 100 paires / boîte
Article nº : 708376
Pas encore évalué
38,95 $
Alarme inversée de chariot élévateur industriel™ mondial, 107 dB, 10-80V
Article nº : 800506
Pas encore évalué
31,95 $
PrestoLifts™ PowerStak™ sous tension Stacker PPS2200-150AS 2200 lb 150" Lift
Article nº : 251345
Pas encore évalué
21 059,00 $
109,95 $
Kit de montage industriel™ mondial pour lampe de chariot élévateur bleue
Article nº : 800503
Pas encore évalué
51,95 $
Économisez 1 190,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Fully Powered Straddle Stacker Lift Truck, 65 » Lift, 2650 Lb. Cap.
Article nº : 988955
Expédié en 3 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
11 395,00 $
comparer les élémentsGros Joe® S22 entièrement alimenté Straddle Stacker 2200 lb 62" Lift fourchettes à l’intérieur
12585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires