Prix : 4 259,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La vaste gamme de moteurs General Purpose de Baldor-Reliance est disponible en construction Open Drip-proof et TEFC en une seule et en trois phases. Puissances en chevaux tailles disponibles du stock vont de 1/12 HP par l’intermédiaire de HP 1500. Conçu pour usage général signifie que ces moteurs peuvent être utilisés dans les applications incluent des compresseurs, pompes, ventilateurs, convoyeurs, matériel de manutention, machines outils et bien d’autres.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Pression monter les plaques d’extrémité en aluminium avec nervure design pour la rigidité
- Roulements à billes
- Verrouillé en voiture fin de roulement
- Armature en acier de forte épaisseur
- Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines outils, réducteurs.
Poids &Dimensions
- Dimension C 21,26 po (54 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 89
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6307
- Plaque signalétique RPM 3500 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code J
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 208-230/460 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6206
- Cadre 215TC
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 15 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 91
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 36,8-34/17 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3500 rpm
- Code de conception A
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CEM3713T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Épais 3' x 5' Gris
Article nº : B2312078
Pas encore évalué
95,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
48,95 $
Moteur Baldor-Reliance universel, 208-230/460 V, 15 HP, 3500 tr/min, 3 PH, 215TC, TEFC
4259,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires