Souvent achetés ensemble
Prix : 1 199,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 199,00 .
- Achetez 6-10 1 139,00 .
- Acheter 11+ 1 105,00 .
Les clients ont également été consultés
Armoires en acier sont construits de tous soudés, double paroi 18 calibre en acier avec espace d’air 1-1/2" et 2" double diamètre plafonné évents avec flammes. Les portes sont doubles paroi avec 14 jauge à l’extérieur et 18 jauge à l’intérieur. Tous les modèles de charnières piano et verrouillage des portes 3 point pour une sécurité accrue. Caractéristiques RAS monté, rembourré poignée. Tablettes en acier galvanisés ont capacité de 350 lb et ajuster sur centres de 2-1/2". La terre dissipe une charge statique. Comprend 2" fuite preuve seuils de porte et pattes réglables. Coffrets de peinture & d’encre ont une finition de manteau de poudre rouge et rencontre le code NFPA 30 et normes de l’OSHA. FM approuvé.
Certains États et municipalités peuvent exiger des portes à fermeture automatique sur les armoires de sécurité inflammables. Cette armoire a des portes à fermeture manuelle, veuillez consulter vos ordonnances locales avant d’acheter.
Poids &Dimensions
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 44 in (111,76 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 3
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 24 gal (90,85 l)
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Serrure à clé
- Nombre de portes 2
- Type Peinture & Cabinet d’encre
- Marque Global Industrial
- Type de porte Fermeture manuelle
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Standard
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant 316063
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications FM, NFPA 30, OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Pesticide Storage Cabinet - 30 Gallon - Manuel Close 43"W x 18"D x 44"H
Article nº : 316068
Pas encore évalué
1 172,00 $
509,00 $
Signes graphiques - Danger inflammable - plastique 7" W X 10" H
Article nº : 952817R
Pas encore évalué
21,50 $
Eagle T.O.D. approuvé Transport Can avec 7/8" tuyau Flexible Type II rouge 5 gal, 1215
Article nº : B214614
Pas encore évalué
609,00 $
Eagle banc Can - métal - rouge - 6 pintes.
Article nº : B214588
Pas encore évalué
159,95 $
Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
1199,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires