Guard Dog® Heavy Duty Low Profile 2 canal câble protecteurs avec rampes standards sont les protecteurs de câble plus compact à chargement par le dessus sur le marché (seul 1,25" élevé). Ils fournissent un passage sûr et facile pour véhicules et piétons et sont parfaits pour précieux électriques et délicates multimédias câbles électroniques. Ces protecteurs de profil bas avec rampes standards disposent d’un couvercle à charnière pour les lignes de câble/tuyau de raccordement peuvent être séparés dans leurs propres canaux de protection tandis que les rampes à faible angle permettent la traversée sans effort. Système modulaire avec connecteurs Dog Bone robuste vous permet d’étendre votre système à n’importe quelle longueur désirée. Taille du canal est 1,5" x. 75". Comprend poignée encastrée sous et surface de bande de roulement breveté 5-bar pour une traction maximale. Le système est léger et facile à transporter, installer, démonter et stocker. Idéal pour la scène, studio et applications de diffusion. (Couvercle orange avec Base noire)
Poids &Dimensions
Largeur11-15/16 po (30,32 cm)
Hauteur1-1/4 po (3,18 cm)
Longueur36 in (91,44 cm)
Détails du produit
Température de fonctionnement-40° F à 120° F
DescriptionProtecteur de câble canal 2
Capacité13, 000 lbs/pneu
TypeProtecteur de câble Lay In
MarqueJeu de dames produits industriels
Quantité par paquet1
Nombre de canaux2
MatériauUréthane
Numéro de référence du fabricantGD2X75-ST-O/B
CouleurOrange
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
5,0
☆☆☆☆☆
5 étoile(s)
1
4 étoile(s)
0
3 étoile(s)
0
2 étoile(s)
0
1 étoile(s)
0
Études plus récentes
Études plus récentes
Commentaires nominales plus élevées
Plus bas nominales commentaires
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 23, 2019
☆☆☆☆☆
INSIDE SALES
Votre commentaire :
Premier appel a été mis en attente trop longue. Prochain appel était une femme qui met de service en service à la clientèle ! Elle m’a aidé en chemin, elle est fantastique dans ce qu’elle fait. Elle a très bien géré le problème avec ma commande - elle bascule et merci à lui et Global.