Prix : 859,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 859,00 $ ch.
- Achetez 6-10 809,00 $ ch.
- Acheter 11+ 789,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Hallowell 800 Qu'armoires de rangement de série offrent une apparence soignée et séduisante fournira un espace de rangement pour les fournitures et les effets personnels. Conçu pour répondre aux exigences du gouvernement, ces gros calibre armoires caractéristique 3 points positifs et une poignée de verrouillage plaqué chrome, avec serrure à clé cannelée intégré. Étagères sont réglables sur 2" centres et ont un triple front à bride pour plus de solidité (jusqu'à 300lbs - uniformément réparties). Assemblage du châssis soudée et usine accroché portes renforcées assurer le bon fonctionnement et de s’adapter.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 131 lbs (59,55 kg)
- Épaisseur 20 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Type de handle Levier de
- Type de construction À assembler
- Nombre de portes 2
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 200 lbs (90,91 kg)
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Serrure unique
- Nombre de compartiments 5
- Marque Hallowell
- Type de porte Solide
- Série Série 800 - Industriel
- Numéro de référence du fabricant 815S18PT
- Couleur Parchemin
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
92,95 $
12,50 $
Économisez 220,00 $ avec ce produit comparable
Armoire de rangement industrielle Hallowell série 800, 36 po L x 18 po P x 78 po H, parchemin, non assemblé
859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires