Prix : 5 039,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 5 039,00 .
- Achetez 6-10 4 769,00 .
- Acheter 11+ 4 625,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Durham Heavy Duty 12 Gauge armoire avec tiroirs 6 & étagères 4, 48" W x 24 H « D x 78"
Extra résistant tous 12 calibre en acier soudé. 3-point monter la poignée de verrouillage en acier avec 3/8" tiges de diamètre et de prévoir un cadenas (cadenas non fourni). Armoires comprennent une tablette fixe 1. Tiroirs chaque ont 400 lb capacité 6" H base/jambes qui permettent d’accéder pour chariots élévateurs ; trous percés au préalable permettant de traine au sol. (faite en acier 3/16"). Armoire est livré prêt pour utilisation. Finition de manteau de poudre grise durable.
Extra résistant tous 12 calibre en acier soudé. 3-point monter la poignée de verrouillage en acier avec 3/8" tiges de diamètre et de prévoir un cadenas (cadenas non fourni). Armoires comprennent une tablette fixe 1. Tiroirs chaque ont 400 lb capacité 6" H base/jambes qui permettent d’accéder pour chariots élévateurs ; trous percés au préalable permettant de traine au sol. (faite en acier 3/16"). Armoire est livré prêt pour utilisation. Finition de manteau de poudre grise durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Largeur intérieure 47-13/16 po (121,44 cm)
- Profondeur intérieure 23-13/46 po (59,14 cm)
- Hauteur intérieure 71-13/16 po (182,4 cm)
- Poids 917 lbs (416,82 kg)
- Capacité de poids du tiroir 400 lbs (181,82 kg)
- Épaisseur 12 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 3
- Type de handle Levier de
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Type de base Pieds chariots élévateurs
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Nombre de tiroirs 6
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 1
- Quantité de tiroir (taille du tiroir) (6) 17-3/4 "x 20-1/8" x 6"
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Nombre de compartiments 4
- Marque Durham MFG.
- Type de porte Solide
- Numéro de référence du fabricant HDCD244878-6B95
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Vendez-vous des séparateurs de tiroirs pour cette unité?
Question posée par : Jerry, 28, 2019 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 28, 2019
Bonjour Cody, malheureusement séparateurs tiroir ne sont pas offerts pour cette unité. Je vous remercie pour votre question.
-
Accessoires
® Armoire de rangement robuste Durham avec 6 tiroirs et 4 tablettes, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris
5039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires