Prix : 3 879,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 879,00 .
- Achetez 6-10 3 629,00 .
- Acheter 11+ 3 509,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Heavy Duty Soudé Cabinet Clearview Portes quatre étagères, 60"W x 24"D x 78"H, Gray
Tous soudés 14 jauge de construction. Panneaux de portes de Clearview à 13 jauge maille élargie. Les portes vérouillables, avec levier de poignée, 3 point de verrouillage système, cadenas non inclus. Portes ouvertes 180 degrés. Comprend quatre 14 jauge renforcé étagères avec 1 1/2 pouces lèvres. Étagères ajuster sur 2 1/2 pouces centres. Dans l’ensemble, la hauteur est 74 pouces. Finition noir laqué époxy.
Tous soudés 14 jauge de construction. Panneaux de portes de Clearview à 13 jauge maille élargie. Les portes vérouillables, avec levier de poignée, 3 point de verrouillage système, cadenas non inclus. Portes ouvertes 180 degrés. Comprend quatre 14 jauge renforcé étagères avec 1 1/2 pouces lèvres. Étagères ajuster sur 2 1/2 pouces centres. Dans l’ensemble, la hauteur est 74 pouces. Finition noir laqué époxy.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 496 lbs (225,45 kg)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Épaisseur 14 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Type Armoire ventilée stationnaire
- Nombre de compartiments 5
- Quantité par paquet 1
- Marque Jamco
- Type de porte Vue dégagée
- Type de base Jambes
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
- Numéro de référence du fabricant DJ260-GP
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jamco Rangement robuste, porte transparente, 4 tablettes, 60 po L x 24 po P x 78 po H, entièrement soudé, gris
3879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires