Souvent achetés ensemble
Prix : 899,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 899,00 $ ch.
- Achetez 6-10 849,00 $ ch.
- Acheter 11+ 829,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RAYONNAGE IMPÉRIALE DE HAUTE DENSITÉ
Ouvertures d’étagères mono-sided Starter Unit 6
Rayonnage Imperial offre une solution de stockage polyvalent conçue pour n’importe quel environnement de bureau. De conception unique rayonnage permet d’économiser jusqu'à 60 espace % par rapport à l’équipement de production classiques. Parfait pour le dépôt de l’onglet, rendant les fichiers plus visible et accessible en les gardant debout et dans l’ordre. Rayonnage en acier est attrayant et fonctionnel pour le front office, ainsi que, robuste pour la salle de l’entrepôt. Double paroi T-post montants fonctionnalité soudés des panneaux en acier, acier épaule rivets et étagère peut supporter pour résister jusqu'à la capacité de plateau 400 lb. Étagères en acier sont de hauteur réglable par incréments de 1-1/2". Comprend cinq grandes 10-1/2" D x 7-1/2 « H réglables diviseurs par étagère qui s’ajustent le long de la butée à 2 » incréments pour garder des dossiers en position debout. Étagères incluent pare-balles pour conserver les fichiers. Comprend en polyéthylène moulé non-troubler capuchons pour protéger les planchers et tapis de sol. Fini en émail de sable. Facilité de montage.
Ouvertures d’étagères mono-sided Starter Unit 6
Rayonnage Imperial offre une solution de stockage polyvalent conçue pour n’importe quel environnement de bureau. De conception unique rayonnage permet d’économiser jusqu'à 60 espace % par rapport à l’équipement de production classiques. Parfait pour le dépôt de l’onglet, rendant les fichiers plus visible et accessible en les gardant debout et dans l’ordre. Rayonnage en acier est attrayant et fonctionnel pour le front office, ainsi que, robuste pour la salle de l’entrepôt. Double paroi T-post montants fonctionnalité soudés des panneaux en acier, acier épaule rivets et étagère peut supporter pour résister jusqu'à la capacité de plateau 400 lb. Étagères en acier sont de hauteur réglable par incréments de 1-1/2". Comprend cinq grandes 10-1/2" D x 7-1/2 « H réglables diviseurs par étagère qui s’ajustent le long de la butée à 2 » incréments pour garder des dossiers en position debout. Étagères incluent pare-balles pour conserver les fichiers. Comprend en polyéthylène moulé non-troubler capuchons pour protéger les planchers et tapis de sol. Fini en émail de sable. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 76 in (193,04 cm)
- Poids 125 lbs (56,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 7
- Nombre de compartiments 6
- Marque Tennsco
- Matériau Acier
- Type de base Jambes
- Numéro de référence du fabricant 1576PC
- Couleur Beige
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mohammed
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Dawn
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très heureux avec les étagères, l’ordre est arrivé rapidement et dans le temps promis -
Reviewer : Donna
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous sommes très satisfaits des étagères que nous avons achetées récemment. Ils étaient facilement assemblés et extrêmement robustes. Ces étagères sont parfaites pour l’usage prévu!
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Référence plateau 30" Wx12" D étagère avec matériel
Article nº : 962632
Pas encore évalué
155,95 $
Unité de départ de rayonnage Imperial, 36x15x76, 6 ouvertures, sable
899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires