Souvent achetés ensemble
Prix : 469,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 469,95 $ ch.
- Achetez 6-10 445,95 $ ch.
- Acheter 11+ 429,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Durable, en acier construit rack de stockage vertical fournit un stockage accessible pour les plans, dessins, et d’autres documents acceptables. La conception compacte permet un minimum d’occupation de l’espace et pour les pinces de pivoter pour une visualisation rapide. Finition traditionnelle de couleur beige dispose d’un look industriel et la sensation qui convient pour les bureaux et les studios. 12 cintres pivotants inclus. Montage facile. Mesures de rack 10 » H x 23 » L x 14 » P. 1 an de garantie limitée. Le plan de grande capacité inclus et les pinces à dossier plat saisissent et retiennent les documents dans une position sécurisée et facile d’accès. Finition traditionnelle de couleur argentée dispose d’un look industriel et se sentent qui convient pour les bureaux et les studios. Clamps Mesures 2 » H x 30 » W x 3/4"D.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Largeur minimale 14 in (35,56 cm)
- Profondeur min. 14 in (35,56 cm)
- Hauteur minimale 10 in (25,4 cm)
- Profondeur maximale 14 in (35,56 cm)
- Largeur maximale 14 in (35,56 cm)
- Hauteur maximale 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Description Pivot
- Comprend 12- Cintres pivots - 12 - 30 » Pinces
- Type Support mural
- Marque Interion par Global Industrial
- Matériau Acier
- Type de base Support mural
- Numéro de référence du fabricant 298696
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,95 $
579,00 $
759,00 $
Base de Table de rédaction précision seulement
Article nº : B197606
Pas encore évalué
1 269,00 $
Support de rangement mural Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 30 po, 23 po L, blanc
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires