Souvent achetés ensemble
Prix : 2 789,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour les usines, zones de regroupement et d’autres clos domaines avec jusqu'à 15' H plafonds. Ces convecteurs soulèvent les températures graduellement à un niveau confortable. Venturi en acier durable comprenant des résistances tubulaires à ailettes pour fournir la source de chaleur stable et sûr à un coût minime. Bouton de commande permet de régler de fonctionnement et thermostat fan de 40-100 ° F. Cadre tubulaire en acier avec poignée ergonomique permet des ajustements d’inclinaison avec stop de rotation. Panneau d’accès pour un accès facile aux connexions des fils. 10" roues monté sur essieu diamètre pour faciliter la mobilité. Finition de manteau de poudre. Usine pré-câblé avec 10' L cordon et 50-amp fiche configuration d’alimentation, NEMA 14-50 P. Finition en poudre. Il est répertorié cETLus. Montage facile de la poignée et des roues. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mick
Date de : Janvier 01, 2021
-
Reviewer : Titus
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je l’aime beaucoup. Je suis dans les affaires de plancher et il m’aide plus que je m’attendais. -
Reviewer : RAY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons une position que chaque nouveau feu, l’eau, la perte de moule apporte de nouveaux défis invisibles avant. La salamandre électrique portable n’est jamais un défi car une fois qu’il est mis en place et le travail de cette pièce d’équipement devient une nécessité pour le processus de séchage. La partie portable du nom rend le radiateur facile à manœuvrer et le radiateur s’adapte bien dans toutes les structures. Merci
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
TPI Fostoria salamandre chauffage Portable électrique Heat Wave™ FES-1024-1 ca avec cordon 10KW 10' L
2789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires