Souvent achetés ensemble
Prix : 13 379,00 $
Les clients ont également été consultés
Profil bas, design élégant offre une polyvalence, comme le camion peut être utilisée comme un gerbeur électrique dédié, le transporteur ou le positionneur de travail. Serré 54" rayon de braquage facilite la maniabilité dans les allées confinées. 2kw lift moteur soulève charge 17 pi/min. chargés et 24 pi/min à vide. Voyages par l’intermédiaire de 0,7KW. fourches 42 "x 6" offrent 24" Centre de charge. 2V (12) / 70AH batteries sans entretien, batterie déchargent calibre et intégrante amp 15 120V chargeur. Poignée ergonomique contrôle vitesse et ascenseur avec droitier ou gaucher et offre de commutateur nombril inversion automatique de sécurité. Fourchettes à l’intérieur des jambes réglable Straddle le modèle est idéal pour les palettes. Straddle jambes sont réglables de 38" à 50" I.D. & 46" à 58" O.D. 1 ans de garantie limitée.
Remarque : La vitesse est préréglée à 3,6 MPH (environ) sans charge et à 3,4 MPH (environ) avec charge. La vitesse ne peut pas être réinitialisée sur le terrain.
Quai requis pour la livraison.
Poids &Dimensions
- Largeur 46 à 58 pouces
- Hauteur 79 in (200,66 cm)
- Hauteur abaissée 2,4 po (6,1 cm)
- Hauteur surélevée 62 in (157,48 cm)
- Longueur 67 in (170,18 cm)
- Largeur totale de la fourche 12-1/2 à 27 (réglable) dans
- Largeur de la fourche 6 in (15,24 cm)
- Vitesse de déplacement 3,4 Chargé; 3,6 Mph déchargé
- Longueur de fourche 42 in (106,68 cm)
- Centre de chargement 24 in (60,96 cm)
- Straddle Largeur de jambe 38 à 50 pièces d’identité; 46 à 58 O.D. en
- Vitesse de levage 17 Chargé; 24 ft/min déchargé
- Capacité de poids 2200 lbs (1000 kg)
Détails du produit
- Moteur d’entraînement 0,7 KW kW
- Assemblage requis Non
- Type Fourchettes à l’intérieur des jambes réglable Straddle
- Chargeur amp 15 / 120V
- Matériau Acier
- Moteur de levage 2 KW
- Batteries 2V (12) / 70AH
- Cycle d’utilisation par charge Utilisation intermittente de 4 heures
- Marque Presto
- Puissance Fonctionnant sur batterie
- Numéro de référence du fabricant PPS2200-62NAS
- Couleur Orange
- Style de mât Non télescopiques
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Presto PowerStak Stacker entièrement alimenté PPS2200-62NAS 2200 Lb. 62" Ascenseur
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : WSU
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Christian Moreno
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons commencé à utiliser le empileur et fonctionne bien, nous n’avons pas de plaintes à ce jour.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Comment épais sont les fourches là-dessus ?
Question posée par : Juin 11, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
les fourches formés sur ce point sont 2,1 pouces d’épaisseur.
-
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Kit de montage industriel™ mondial pour lampe de chariot élévateur bleue
Article nº : 800503
Pas encore évalué
51,95 $
Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 59 » Lift, 880 Lb. Capacité
Article nº : 988935
Pas encore évalué
1 265,00 $
109,95 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, filaires, NRR 32 dB, 100 paires / boîte
Article nº : 708376
Pas encore évalué
38,95 $
Alarme inversée de chariot élévateur industriel™ mondial, 107 dB, 10-80V
Article nº : 800506
Pas encore évalué
31,95 $
Global Industrial™ Steel Triple Elbow Corner Guards 42"H X 42"L
Article nº : 239801
Pas encore évalué
315,95 $
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
Économisez 1 984,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Fully Powered Straddle Stacker Lift Truck, 65 » Lift, 2650 Lb. Cap.
Article nº : 988955
Expédié en 3 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
11 395,00 $
comparer les élémentsPrestoLifts™ PowerStak™ sous tension Stacker PPS2200-62NAS 2200 lb 62" Lift
13379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Garantie