Souvent achetés ensemble
Prix : 633,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 633,00 $ ch.
- Acheter 5+ 602,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® Quick Adjust Poly-Z-Brite® 72"W x 18"D x 63"H
Réglage rapide rayonnage métallique - Poly-Z-Brite®
Réglage de notre rapide breveté unique suspension crochets permettent des étagères du milieu à ajuster, ajouter ou de supprimer sans démontage ou des outils. Étagères simplement enlever les crochets et remplacement en quelques secondes. Fil rayonnage avantages incluent accumulation de poussière minimes, excellente visibilité et pénétration de lumière, d’air et de gicleurs. Unité comprend 4 messages, 2 étagères de capacité fixe 600 lb pour les niveaux supérieurs et inférieurs, 2 rapide ajuster 400 lb capacité tablettes et crochets de suspension 8. Toutes les étagères ajuster par incréments de 1". La finition époxy transparente « Poly-Z-Brite® » comprend un Garantie limitée de 15 ans contre la rouille et la corrosion. Il dispose de NexGARD® un agent antimicrobien qui protège le revêtement époxy de la croissance des bactéries, de la moisissure et des moisissures. Ajuster en un Instant
Réglage rapide rayonnage métallique - Poly-Z-Brite®
Réglage de notre rapide breveté unique suspension crochets permettent des étagères du milieu à ajuster, ajouter ou de supprimer sans démontage ou des outils. Étagères simplement enlever les crochets et remplacement en quelques secondes. Fil rayonnage avantages incluent accumulation de poussière minimes, excellente visibilité et pénétration de lumière, d’air et de gicleurs. Unité comprend 4 messages, 2 étagères de capacité fixe 600 lb pour les niveaux supérieurs et inférieurs, 2 rapide ajuster 400 lb capacité tablettes et crochets de suspension 8. Toutes les étagères ajuster par incréments de 1". La finition époxy transparente « Poly-Z-Brite® » comprend un Garantie limitée de 15 ans contre la rouille et la corrosion. Il dispose de NexGARD® un agent antimicrobien qui protège le revêtement époxy de la croissance des bactéries, de la moisissure et des moisissures. Ajuster en un Instant
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Réglage rapide et fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Réglage rapide
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 600 et 400 lb
- Numéro de référence du fabricant 18726AZ
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
30,95 $
Nexel® S1872AZ Poly-Z-Brite® Étagère à fil à réglage rapide 72 « L x 18 " P
Article nº : 580CP23Z
Pas encore évalué
109,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 4, étagère métallique Poly-Z-Brite® à réglage rapide, démarreur, 72 po L x 18 po P x 63 po H
633,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange