Prix : 33 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bluff® chariot élévateur en acier jardin rampe
Rampes de Yard fournissent chariot élévateur simple ou Pallet Truck accès au fret en quelques Minutes sans nécessiter de baies de Dock.
Rampe de chariot élévateur permet de charger et décharger des camions et remorques à zones sans quais (sol pour camion), ainsi qu’au niveau de la station au sol. Robuste, entièrement soudé formé des traverses en acier et côté poutres forment un cadre supérieur. Approche de plaque acier biseauté diamant offre une transition en douceur. Râper la surface de la rampe en acier dentelé ouvert fournit une traction supérieure tout en réduisant l’accumulation de saleté, de pluie et de neige. Rampe de triage dispose d’une pompe hydraulique à double action et 18" » roues en caoutchouc plein diamètre rapidement déplacer et soulever la rampe en position. Chaînes de verrouillage de sécurité secure rampe à quai ou remorque. Les rampes de triage comprennent des bordures de 8""H pour aider à garder les camions et les chariots élévateurs sur la rampe. Les rampes 36''L disposent d’une zone de mise à niveau de 6''L au sommet de la rampe pour un accès sûr du quai au sol ou du camion au sol.
Serrage de la rampe Les rampes de chantier de style ont des points d’insertion intégrés pour les rampes de déplacement sur de courtes distances.
Remarque : Bluff® offre des plaques d’approche de pont en acier massif aux deux extrémités qui assurent une transition en douceur et une durée de vie maximale pour la rampe. Les unités de nombreux concurrents utilisent grille ouverte aux deux extrémités, ce qui permet le volant du chariot élévateur pour tordre les barres de roulement causant l’échec.
Autres capacités et tailles disponibles ; Appel pour une tarification.
Rampes de Yard fournissent chariot élévateur simple ou Pallet Truck accès au fret en quelques Minutes sans nécessiter de baies de Dock.
Rampe de chariot élévateur permet de charger et décharger des camions et remorques à zones sans quais (sol pour camion), ainsi qu’au niveau de la station au sol. Robuste, entièrement soudé formé des traverses en acier et côté poutres forment un cadre supérieur. Approche de plaque acier biseauté diamant offre une transition en douceur. Râper la surface de la rampe en acier dentelé ouvert fournit une traction supérieure tout en réduisant l’accumulation de saleté, de pluie et de neige. Rampe de triage dispose d’une pompe hydraulique à double action et 18" » roues en caoutchouc plein diamètre rapidement déplacer et soulever la rampe en position. Chaînes de verrouillage de sécurité secure rampe à quai ou remorque. Les rampes de triage comprennent des bordures de 8""H pour aider à garder les camions et les chariots élévateurs sur la rampe. Les rampes 36''L disposent d’une zone de mise à niveau de 6''L au sommet de la rampe pour un accès sûr du quai au sol ou du camion au sol.
Serrage de la rampe Les rampes de chantier de style ont des points d’insertion intégrés pour les rampes de déplacement sur de courtes distances.
Remarque : Bluff® offre des plaques d’approche de pont en acier massif aux deux extrémités qui assurent une transition en douceur et une durée de vie maximale pour la rampe. Les unités de nombreux concurrents utilisent grille ouverte aux deux extrémités, ce qui permet le volant du chariot élévateur pour tordre les barres de roulement causant l’échec.
Autres capacités et tailles disponibles ; Appel pour une tarification.
Poids &Dimensions
- Largeur 70 in (177,8 cm)
- Poids 5102 lbs (2 319,09 kg)
- Diamètre de la roue 18 in (45,72 cm)
- Longueur 3 pi (.91 m)
- Largeur utile 64 in (162,56 cm)
- Capacité de poids 16000 lbs (7 272,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Rampe de triage pour chariots élévateurs
- Marque Fabrication de Bluff
- Matériau Acier
- Style Serrage de la rampe
- Numéro de référence du fabricant 16SYS7036L + YRARC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bluff® YRACB quai à chaîne de sécurité au sol (paire de crochets) les supports de montage
Article nº : 251321
Pas encore évalué
229,95 $
Bluff® 16SYS7036L acier Yard rampe chariot élévateur Dock rampe 36' L x 70" W 16 000 Lb avec pinces de rampe
33859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires