Souvent achetés ensemble
Prix : 7 029,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le réfrigérateur Kool-It Top Mount 2-Section Reach-In, 2 sections a 2 portes en acier inoxydable massif. L’unité comprend six étagères pouvant accueillir des plaques pleine grandeur. Comprend des roulettes résistantes 4" w / 2 freins avant. Le réfrigérateur monté sur le dessus est classé ETL & Energy Star®.
- Acier inoxydable intérieur & extérieur
- Réfrigérant écologique - Le réfrigérant hydrocarboné R290 est conforme aux normes de réfrigérant et d’énergie des États-Unis, de la Californie et du Canada
- Commandes et affichage numériques de la température avec système de dégivrage automatique
- Éclairage LED intérieur ultra lumineux à faible consommation d’énergie
- Installation simple du plug-in
- Serrures de porte avec clés
- Portes à fermeture automatique avec fonction ouverte séjour
- L’alerte de porte ouverte émet un bip lorsque la porte est ouverte pendant 3 minutes
- Polyuréthane haute densité de mousse en lieu isolé des corps, sans CFC
- Joints magnétiques en vinyle étanches
Caractéristiques principales
Fonctionnalités supplémentaires
Poids &Dimensions
- Largeur 53,98 po (137,11 cm)
- Profondeur 34,9 po (88,65 cm)
- Hauteur 82 in (208,28 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Réfrigérateur Top Mount - Double Porte
- Nombre de tablettes 6
- Plage de température 33 à 39 ° F
- Capacité 43,6 ft³
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Ampérage 5,1 A
- Nombre de portes 2
- Phase 1
- Marque Kool-It
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant KTSR-2
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 40 mois pièces et main-d’œuvre / 80 mois compresseur
Conformité et certifications
- Label Energy Star Oui
- Certifications ETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® machine à glace modulaire avec bac de stockage, refroidi à l’air, 500 lb production/24 h.
Article nº : 243032
Pas encore évalué
5 859,00 $
Kool-It KTSR-2 réfrigérateur - porte Double 43,6 pi³ Silver
7029,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires