Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 72 « L x 30 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 72 « L x 30 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Article nº : WB601170

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 48
  • 60
  • 72
  • 96

72

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 72 « L x 30 « P x 1-5/8 » d’épaisseur
  • Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

    86,95 $

  • Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, noir, chacun

    97,95 $

  • Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Gris

    75,95 $

Prix initial : 339,95 $

Prix promotionnel: 271,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 48"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 48"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 72 « L x 36 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 72 « L x 36 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 96 « L x 30 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 96 « L x 30 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 48 « L x 30 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 48 « L x 30 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 96 « L x 36 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 96 « L x 36 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 48 « L x 36 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 48 « L x 36 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 48 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en stratifié en plastique, 48 « L x 30 « P x 1-5 /8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 48 « L x 36 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 48 « L x 36 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 72 « L x 30 « P x 1 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel™ mondial, bord de sécurité en résine phénolique, 72 « L x 30 « P x 1 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 48"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 48"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Global Industrial™ Mobile Pied de travail, 72 x 30 », Lastifié à bord carré, Noir

Global Industrial™ Mobile Pied de travail, 72 x 30 », Lastifié à bord carré, Noir

Global Industrial™ 72 x 30 Production Workbench - Laminate Square Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ 72 x 30 Production Workbench - Laminate Square Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

BANC EN PLASTIQUE HAUT
Super-fort, facile à nettoyer le comptoir fait de haute pression en plastique recouverts de stratifié bois-core prend lourd abus. Il fournit une surface de travail lisse, dure pour de nombreuses applications.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Poids 110 lbs (50 kg)
  • Épaisseur 1-5/8 po (4,13 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type d’arête Carré 
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique stratifié
  • Numéro de référence du fabricant 601170
  • Couleur Gris
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Philip

    Date de : Avril 23, 2019

    Emballage
    Votre commentaire :
    Grand produit-les deux unités sont arrivées avec un emballage douteux; des larmes visuelles dans l’emballage ondulé. Après l’ouverture, nous avons découvert que les deux unités avaient des dégâts de coin.
  • Reviewer : Dale

    Date de : Avril 23, 2019

    bon produit
    Votre commentaire :
    Je trouve ce produit pour être excellent pour l’application. J’ai dû remplacer un dessus en bois d’une de nos tables de production et cela a servi le but bien.
  • Reviewer : JULIE

    Date de : Avril 23, 2019

    Dessus de banc de travail
    Votre commentaire :
    Ceux-ci fonctionnent bien dans nos bureaux d’entrepôt. Tout le monde est heureux avec eux.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quelle est la lourdeur et puis-je visser à travers elle avec des attaches métalliques?

    Question posée par : Drew, 17, 2020 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Avril 27, 2020

      Bonjour Andrew, oui, le haut peut utiliser des attaches métalliques. Utilisez le morceau de perceuse et la vis en bois de tête de lin hex. Je vous remercie pour votre question.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 72 « L x 30 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 72 « L x 30 « P x 1-5/8 » d’épaisseur

Article nº : WB601170

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 72 « L x 30 « P x 1-5/8 » d’épaisseur
    Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 72 « L x 30 « P x 1-5/8 » d’épaisseur
    Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 72 « L x 30 « P x 1-5/8 » d’épaisseur
    Global Industrial™ Workbench Top, Plastic Laminate Square Edge, 72 « L x 30 « P x 1-5/8 » d’épaisseur
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant