Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 24"D

Article nº : WB933CP11

(10)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 24"D
  • Global Industrial 3 Shelf, Wide Boltless Shelving, 48"L x 24"P x 60"H, Wire Deck, États-Unis

    389,95 $

  • Global Industrial 3 Shelf, Wide Boltless Shelving, 2400 lb Cap, 96"L x 24"P x 60"H, Wire Deck, États-Unis

    739,00 $

  • Global Industrial™ 5 étagères, étagères sans boulons, démarreur, 48 po L x 24 po P x 96 po H, Wire Deck, États-Unis

    399,95 $

Prix : 49,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 36"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 36"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 60"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 60"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 18"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 18"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 36"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 36"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 48"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 48"D

Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 48 » L x 24"P x 5/8 » d’épaisseur

Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 48 » L x 24"P x 5/8 » d’épaisseur

Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 48 » L x 12"P x 5/8 » d’épaisseur

Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 48 » L x 12"P x 5/8 » d’épaisseur

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 18"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 72"L x 18"D

Poutre industrielle™ mondiale à double rivet, 24 « L, gris

Poutre industrielle™ mondiale à double rivet, 24 « L, gris

Poutre industrielle™ mondiale à double rivet, 48 « L, gris

Poutre industrielle™ mondiale à double rivet, 48 « L, gris

Global Industrial™ Wire Grid Panel With Wall Mount Hook - Gray Epoxy - 48"W x 24"D

Global Industrial™ Wire Grid Panel With Wall Mount Hook - Gray Epoxy - 48"W x 24"D

Panneau de pont métallique
pour rayonnage, Rack en vrac et panneaux muraux

Permet la visibilité et la pénétration de lumière, l’air et d’arrosage (réduction des primes d’assurance).

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Épaisseur 1/4 en

Détails du produit

  • Type de pont Fil
  • Type d’étagère Terrasse uniquement
  • Nom/numéro du modèle 502547 558252 962700
  • Type Étagère sans boulon
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Pont de fil
  • Numéro de référence du fabricant 933CP11
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    10
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Lee

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellente qualité
    Votre commentaire :
    Le maillage est exactement ce que je voulais. Excellente qualité, prix raisonnable et livraison rapide. Je ne pouvais rien demander de plus.
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Avril 23, 2019

    très bon produit !
    Votre commentaire :
    Ce pont en maille était parfait pour nos besoins, bien construit, fort et a tenu jusqu’à grand!
  • Reviewer : Caroline

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande
    Votre commentaire :
    Expédié et livré rapidement. N’a pas été déçu dans le produit du tout!
  • Reviewer : DIANE

    Date de : Avril 23, 2019

    ça m'est égal
    Votre commentaire :
    C’était facile à installer et très résistant... a l’air bien
  • Reviewer : Steven

    Date de : Avril 23, 2019

    Deck en mesh
    Votre commentaire :
    Ils sont géniaux
  • Reviewer : Steven

    Date de : Avril 23, 2019

    Pont de maille de fil
    Votre commentaire :
    Ces ponts en treillis métallique sont parfaits pour remplacer les tablettes carton comprimé. Ils ne déforment pas la cale et permettent un bon écoulement d’air. Je vais acheter plus dans un proche avenir
  • Reviewer : ELLEN

    Date de : Avril 23, 2019

    Grille de maille
    Votre commentaire :
    Je l’ai obtenu rapidement et a été tout comme décrit!
  • Reviewer : Ken

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon achat
    Votre commentaire :
    utilisé la platelage de treillis métallique pour construire une étagère de suspension dans le garage sur mon banc d’outil. très satisfaits de la qualité du produit, expédition/livraison, et le coût du produit. Recommande fortement.
  • Reviewer : Mme D

    Date de : Avril 23, 2019

    Produit solide et durable
    Votre commentaire :
    Au fil des ans, nous avons acheté beaucoup de ce pont en treillis métallique. Récemment, suite à notre addition d’entrepôt, nous avons acheté ce produit à nouveau. Il est durable, fort, et nous permet de garder les composants dans notre entrepôt dans l’ordre.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quelle est la taille des ouvertures ?

    Question posée par : Doug, 17 et 2018 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      3 po

Accessoires
Plateau support 12"

9,10 $

4" grille patère Peg

1,09 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 24"D

Article nº : WB933CP11

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 24"D
    Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 24"D
    Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 24"D
    Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 24"D
    Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 24"D
    Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 24"D
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant